Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 284-4-06 FN 284-4-06 Netzfilter mit Schalter, mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 4 A 1 mH 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398663-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 284-4-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Schaffner FN 284-4-06 FN 284-4-06 Netzfilter mit Schalter,mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 4 A 1 mH 1 St.

Netzentstörfilter FN 280

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 1 mH · Induktivität-Besonderheiten: mit Schalter,mit Kaltgerätebuchse · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 4 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Schaffner
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Induktivität-Besonderheiten:
mit Schalter | mit Kaltgerätebuchse
Herst.-Teilenr.:
FN 284-4-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN 284-4-06
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
1 mH
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Netzfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 22,67*
1
€ 6,90*
ab € 19,94*
€ 27,12*
1
€ 4,00*
ab € 18,80*
€ 27,13*
1 Tag
557
1
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 34,51*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 45,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,22*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,45*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,63*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,86*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,92*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.