Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, gewinkelt, Kabelmontage, Buchse, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, gewinkelt, Kabelmontage, Buchse, 15A
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, gewinkelt, Kabelmontage, Buchse, 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-5393571
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4785.0000
EAN/GTIN:
     5060641273404
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 15A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 250 V

UL, CSA und VDE. CEE 22-Winkelbuchse Serie 4785. CEE 22-Winkelbuchse zur Aufnahme von max. 3 x 1 mm ;sup>2 ;/sup> Kabeln. Anschluss über Schraubklemme. C13-Stecker.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
15A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: 5393571, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 47850000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 5,46*
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 5,49*
1 Tag
1961
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 9,54*
1 Tag
2130
€ 14,99*
ab € 4,60*
€ 10,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,09*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
GSF1.0002.31
ab € 4,17*
Zubehör
Schurter
GSF1.2002.31
ab € 5,51*
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 3,03*
Zubehör
Schurter
6100.4315
ab € 0,95*
Zubehör
Schurter
6100.4320
ab € 0,95*
Zubehör
Schurter
6100.3100
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
6100.3100
ab € 0,58*
Zubehör
Schurter
DC21.0021.1111
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.