Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 4A, Tafelmontage /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 4A, Tafelmontage /
Artikel-Nr.:
     108EL-1704947
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN284-4-06
EAN/GTIN:
     5059041349840
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 64.8mm
Höhe = 65mm

Hochleistungskompakt FN282, FN284, FN 285 und FN286. Die Serie FN280 von Schaffner umfasst kompakte Eingangsfiltermodule. Die Serie FN280 vereint einen 2-poligen Kippschalter, IEC-Anschluss, Netzfilter und Einzel- oder Zweifach-Sicherungshalter (je nach Modell). Diese Standardfilter ermöglichen eine schnelle Erfüllung der Anforderungen an die EMI-Zulassung und sind dank ihrer Sicherheitszulassungen eine äußerst praktische Lösung. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt 2-poliger Wippschalter Ausgezeichnetes thermisches Verhalten Hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung Hoher Sättigungswiderstand Elektrische Lebensdauer von 50000 Zyklen Betriebsfrequenz von 50 Hz bis 400 Hz. Informationen zur Produktanwendung. Tragbare elektrische und elektronische Geräte Medizintechnische Geräte Prüf- und Messgeräte Konsumgüter 1-phasige Netzteile, Schaltnetz- teile. Geeignete Anwendungen für die Eingangsfiltermodule der Serie FN280 umfassen medizintechnische Geräte, Prüf- und Messgeräte, EDP und Bürogeräte, mobile Elektrogeräte sowie elektronische Geräte. Diese Eingangsfilter sind ideal für Verbrauchergeräte, Schaltnetzteile und Einphasen-Netzteile. Markeninformationen. Die Produkte von Schaffner umfassen leistungsmagnetische Komponenten, Stromqualitätsfilter und EMI-Filter. Die Schaffner Group beherrscht das Gebiet der elektrischen Übertragung durch Forschung und die Entwicklung von Lösungen, die einen zuverlässigen und effizienten Betrieb von leistungselektronischen Systemen gewährleisten. Mit einer Reihe von möglichen Anwendungen sind Schaffner-Produkte in der Bahntechnik, Fotovoltaikanlagen, Windenergie, Werkzeugmaschinen, Robotik, elektrischer Infrastruktur und elektronischer Motorsteuerung zu finden. Ein weiterer wichtiger Bereich für Schaffner ist die Automobilindustrie. Anwendungen umfassen die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Filterlösungen sowie Sicherheitsvorrichtungen und Komfortsysteme in Autos.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50mm
Tiefe:
64.8mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, Polarisationsfilter, Polfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, netzentstörfilter 4a, 1704947, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN284406, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 22,71*
1
€ 4,00*
ab € 18,80*
€ 27,05*
1
€ 6,90*
ab € 19,84*
€ 27,06*
1 Tag
557
1
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 34,34*
1
€ 5,90*
ab € 18,68*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 908,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,22*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,48*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,67*
Zubehör
Schaffner
IL13-C14-H05-3100-200
ab € 6,87*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,95*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.