Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm Electronic Induktiver Sensor PNP IM5135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3317729-BP
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IM5135
EAN/GTIN:
     4021179131469
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
ifm Electronic Induktiver Sensor PNP IM5135

ifm IM5135 Induktiver Sensor

Korrekturfaktor 1: Gleicher Schaltabstand auf alle Metalle
Hoher Schaltabstand für den Einsatz in der Fördertechnik
Antivalente Ausgangsfunktion Schließer / Öffner
Aktive Fläche in fünf Positionen ausrichtbar
Eck-LEDs aus jeder Verstellposition gut sichtbar

ifm IM5135 Induktiver Sensor

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12 · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Kontaktart (LOV): Antivalent · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Abmessungen [mm]: 40 x 40 x 54
Aktive Fläche: in 5 Positionen ausrichtbar
Anzeige: Schaltzustand: 1 x LED, gelb; Betrieb: 1 x LED, grün
Arbeitsabstand [mm]: 0...32,4
Umgebungstemperatur-1 [°C]: -25...70
Ausführung Kurzschlussschutz: getaktet
Ausgangsfunktion: antivalent
Besondere Eigenschaft: Korrekturfaktor K=1; Magnetfeldfest
Betriebsspannung [V]: 10...36 DC
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]: 200
Einbauart: nicht bündig einbaubar
Elektrische Ausführung: PNP
Gehäuse: Quaderförmig
Gewicht [g]: 134.000
Hysterese: 1...20
Korrekturfaktor (Al): 1
Korrekturfaktor (Cu): 1
Korrekturfaktor (Ms): 1
Korrekturfaktor (V2A): 1
Korrekturfaktor K=1: ja
Korrekturfaktor Stahl (St37): 1
Kurzschlussschutz: ja
Magnetfeldfest: ja
Max. Magnetfeldfestigkeit [mT]: 300
Max. Reststrom [mA]: 0,1
max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]: 2,5
MTTF: 972
Prüfzeichen (Sonderfälle): CCC
Realschaltabstand Sr [mm]: 40 ± 10 %
Schaltabstand [mm]: 40
Schaltfrequenz DC [Hz]: 200
Schaltpunktdrift: -10...10
Schutzart: IP 67; IP 69K
Schutzklasse: II
Steckverbindung: Stecker - Pinlayout: 0001 - Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: rastend, drehbar, 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Stromaufnahme [mA]: < 20
Überlastfest: ja
Verpolungsschutz: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Sensoren):
M12
Kontaktart (LOV):
Antivalent
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
IM5135
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 5,99*
ab € 42,12*
€ 51,95*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,86*
€ 55,31*
€ 4,98*
ab € 47,10*
€ 57,14*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,46*
€ 57,33*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 86,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,38*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,23*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,07*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,43*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,42*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.