Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IM5135 - IMC4040-CPKG/K1/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100030
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IM5135
EAN/GTIN:
     4021179131469
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Induktiver Sensor quaderförmig
  • Sn = 40 mm [nb]
  • Antivalent
  • DC PNP
  • Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • 5 Lagen der aktiven Zone wählbar
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IM
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
40 mm
Korrekturfaktor K=1:
ja
Bauform:
quaderförmig
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
antivalent (NC/NO)
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
200 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
3-Leiter
Baugröße:
40 x 40 mm
Baulänge:
66 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff aktive Fläche:
PA
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
kein Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
23
€ 5,99*
ab € 42,26*
€ 52,14*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,78*
€ 55,52*
€ 4,98*
ab € 47,35*
€ 57,35*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,25*
€ 57,55*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 46,70*
€ 57,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,12*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,22*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.