Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit Kugelschreiberständer the base H6220399 Schwarz, Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-330561-BP
Herst.-Nr.:
     H6220399
EAN/GTIN:
     4012086041996
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
helit Kugelschreiberständer Silver/H6220399 100x100x155mm schwarz/silber

Kugelschreiberständer mit Kugelschreiber und schwarz verchromter Kette, schwarzem Sockel und silberfarbig lackierter Abdeckplatte. Farbe: schwarz/silber

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Produkt-Art: Kugelschreiberständer · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 101 mm · Produkttypenbezeichnung: the base · rutschfest: Ja

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Ø:
101 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Marke:
Helit
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Polystyrol | Chrom
rutschfest:
Ja
Produkttypenbezeichnung:
the base
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Kugelschreiberständer the base
Produkt-Art:
Kugelschreiberständer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 8,69*
1
€ 7,95*
ab € 5,43*
€ 8,71*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 5,80*
€ 9,02*
1
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 10,58*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6105795
ab € 3,07*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 24,98*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220599
ab € 8,38*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.