Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiberständer Serie Silver schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiberständer Serie Silver schwarz/silber
Kugelschreiberständer Serie Silver schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     467-KATA242286
Herst.-Nr.:
     H6220399
EAN/GTIN:
     4012086041996
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
  • Kugelschreiberständer silver
  • Material: Polystyrol und Stahl
  • mit Halterung für einen Stift, schwarz verchromte Kette
  • Design Brüssing, mit schwarzem Kugelschreiber, rutschfest durch Gummifüße, Abdeckplatte silberfarbig
  • Farbe: schwarz/silber
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
Clip vorhanden:
nein
Durchmesser oben:
101 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
155 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 8,33*
1
€ 7,95*
ab € 5,20*
€ 8,35*
Lager 467
18
1
€ 5,87*
ab € 5,65*
€ 8,80*
1
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 10,53*
1
€ 5,50*
ab € 6,83*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6105795
ab € 2,84*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220499
ab € 25,00*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220599
ab € 8,39*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.