Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schlüsselkasten KEY BOX 72 - 1955 1955-23 Anzahl Haken 72 Silber (metallic)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-328238-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1955-23
EAN/GTIN:
     4005546103778
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Durable Schlüsselkasten KEY BOX 72 - 1955 1955-23 Anzahl Haken 72 Silber (metallic)

Durable Schlüsselkasten KEY BOX 72 - 1955, 72 Haken

Schlüsselkasten in moderner Alu-Optik
Hochwertiges Schloss mit 2 Schlüsseln

Schlüsselkasten in moderner Alu-Optik. Tür mit Öffnungswinkel von 90° ermöglicht einfachen Zugriff auf Schlüssel. Hält durch 2 Schrauben an der Wand. Hochwertiges Schloss mit 2 Schlüsseln sorgt für nötige Sicherheit. Zusätzl. Übersicht schaffen Indexblatt an der Tür und nummerierte Schlüsselleisten. Für 72 Schlüssel. Inkl. Musterbeutel mit 6 Schlüsselanhängern, farbig sortiert. Ausführung: 72, Farbe: silber, Sonstiges: Schlüsselschloss, Format/Größe: 430x310x125,

Technische Daten:
Anzahl Haken: 72 · Gewicht: 3.573 g · Herstellerfarbe: Silber (metallic) · Produktabmessung, Breite: 30.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 40 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.8 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 30.2 x 40 x 11.8 cm
Herstellerfarbe:
Silber (metallic)
Produktabmessung, Tiefe:
11.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
40 cm
Produktabmessung, Breite:
30.2 cm
Marke:
Durable
Farbe:
grau
Anzahl Haken:
72
Gewicht:
3.573 g
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselkasten mit 72 haken, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, 4005546103778, Durable, 1955-23, KEY BOX 72 - 1955, schlüsselschrank
Angebote (58)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 101,41*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 88,40*
€ 101,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,98*
€ 103,56*
€ 6,78*
ab € 92,68*
€ 105,58*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 116,49*
€ 132,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,30*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,65*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.