Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino A000053 Board A000053 Micro with Headers Core ATMega32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-323485-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000053
EAN/GTIN:
     7630049200159
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino A000053 Board A000053 Micro with Headers Core ATMega32

Arduino® Micro Platine

Sehr kleine Bauweise
20 I/O Pins
Passt auf gängige Steckboards

Beim Arduino® Micro handelt es sich um eine handlichere Version des Arduino Leonardo mit einer sehr kleinen Bauweise von 4.8 x 1.8 cm. Genau wie im großen Vorgänger ist hier ein ATmega32u4 verbaut. Dieser fortschrittliche Chip enthält eine eingebaute USB-Kommunikation. Dadurch ist es möglich, den Controller sowohl als HID-Gerät (wie z.B. eine Maus oder Tastatur) als auch als virtuelle COM-Schnittstelle zu betreiben.
Das Board wird mit einem einfachen USB-Mirco-Kabel mit dem Computer verbunden. Diese Verbindung ermöglicht die Kommunikation in beide Richtungen und versorgt den Controller gleichzeitig mit Strom. Damit mit wird der Start in die Mikrocontrollerwelt unkompliziert. Die besondere Form des Arduino Micro ermöglicht es Ihnen den Controller auf ein Steckboard zu setzen. Die Verbindungen zu den 20 Input/Output Pins (davon 7 als PWM und 12 als Analoge Eingänge nutzbar) werden dadurch besonders übersichtlich. Der 16 MHz schnelle Prozessor und die 32 Kb Flash Speicher (4 KB davon mit dem Bootloader belegt) stellen hinreichende Ressourcen für große Projekte bereit.

Technische Daten:
Schnittstellen (Bauelemente): Micro-USB,ICSP,Pfostenstecker · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega32 · Serie (Entwicklungs-Kits): Core · Weitere technische Daten: SRAM: 2,5 kB · EEPROM: 1 kB · Taktrate: 16 MHz · Anschlüsse: ICSP-Stecker, Micro-USB Anschluss · LEDs: RXD, TXD, Power · Empfohlene Eingangsspannung: 7 - 12 V · Maximale Eingangsspannung: 20 V · Maximaler Strom pro I/O-Pin: 40 mA

Hinweis:
Für den Betrieb ist ein Internetanschluss und ein PC erforderlich - weitere Informationen unter http:// www.arduino.org/
Weitere Informationen:
Marke:
Arduino
Anzahl analoge Eingänge:
12
Anzahl analoge Ausgänge:
7
Anzahl digitale Eingänge:
20
Anzahl digitale Ausgänge:
20
Anzahl I/O:
20
Schnittstellen (Bauelemente):
Micro-USB | ICSP | Pfostenstecker
Serie (Entwicklungs-Kits):
Core
Ausführung (allgemein):
ATmega32u4
EEPROM:
1 kB
Betriebsspannung:
5 V/DC
Stromaufnahme:
50 mA
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATMega32
Produkt-Art:
Board
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, mf-r sicherung, 9783645651929, Arduino, A000053, A000053 Micro with Headers
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
pro Stück
€ 8,00*
ab € 17,66*
€ 24,54*
3 Tage
24
pro Stück
€ 6,00*
ab € 17,58*
€ 24,54*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 25,94*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,83*
€ 26,71*
Lager 102
215
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-300110-018-S
ab € 0,97*
Sonstiges
LogiLink
CU0007
ab € 0,72*
Sonstiges
Iduino
1485309
ab € 1,78*
Sonstiges
Iduino
1485316
ab € 2,39*
Sonstiges
Iduino
1485317
ab € 2,37*
Sonstiges
Iduino
1485322
ab € 1,78*
Sonstiges
Iduino
1485324
ab € 2,65*
Sonstiges
Iduino
1485327
ab € 1,79*
Sonstiges
Iduino
1485329
ab € 2,73*
Sonstiges
Iduino
1485330
ab € 1,66*
Sonstiges
Iduino
1485333
ab € 1,79*
Sonstiges
Iduino
1485334
ab € 2,51*
Sonstiges
Iduino
1485335
ab € 3,08*
Sonstiges
Iduino
1485328
ab € 4,02*
Sonstiges
Iduino
1485323
ab € 1,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.