Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino A000053 Board A000053 Micro with Headers Core ATMega32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52163
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000053
EAN/GTIN:
     7630049200159
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Beim Arduino® Micro handelt es sich um eine handlichere Version des Arduino Leonardo mit einer sehr kleinen Bauweise von 4.8 x 1.8 cm. Genau wie im großen Vorgänger ist hier ein ATmega32u4 verbaut. Dieser fortschrittliche Chip enthält eine eingebaute USB-Kommunikation. Dadurch ist es möglich, den Controller sowohl als HID-Gerät (wie z.B. eine Maus oder Tastatur) als auch als virtuelle COM-Schnittstelle zu betreiben.
Das Board wird mit einem einfachen USB-Mirco-Kabel mit dem Computer verbunden. Diese Verbindung ermöglicht die Kommunikation in beide Richtungen und versorgt den Controller gleichzeitig mit Strom. Damit mit wird der Start in die Mikrocontrollerwelt unkompliziert. Die besondere Form des Arduino Micro ermöglicht es Ihnen den Controller auf ein Steckboard zu setzen. Die Verbindungen zu den 20 Input/Output Pins (davon 7 als PWM und 12 als Analoge Eingänge nutzbar) werden dadurch besonders übersichtlich. Der 16 MHz schnelle Prozessor und die 32 Kb Flash Speicher (4 KB davon mit dem Bootloader belegt) stellen hinreichende Ressourcen für große Projekte bereit.
Features:
Sehr kleine Bauweise
20 I/O Pins
Passt auf gängige Steckboards
Hinweise:
Für den Betrieb ist ein Internetanschluss und ein PC erforderlich - weitere Informationen unter http:// arduino.org/
Weitere Informationen:
Ausführung:
ATmega32u4
EEPROM:
1 kB
Anzahl analoge Eingänge:
12
Anzahl analoge Ausgänge:
7
Anzahl digitale Ausgänge:
20
Serie (Embedded Mikrocontroller):
ATMega32
Betriebsspannung:
5 V/DC
Stromaufnahme:
50 mA
Anzahl I/O:
20
Serie (Entwicklungs-Kits):
Core
Schnittstellen:
Micro-USB + ICSP + Pfostenstecker
Anzahl digitale Eingänge:
20
Produkt-Art:
Board
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, mf-r sicherung, 07630049200159, 09783645651929, 9783645651929, Arduino
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 22,63*
1
€ 8,95*
ab € 16,00*
€ 22,64*
3 Tage
12
1
€ 8,00*
ab € 17,55*
€ 24,01*
5 Tage
12
1
€ 6,00*
ab € 17,57*
€ 24,01*
2 Tage
410
1
€ 14,99*
ab € 18,46*
€ 25,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA32U4-AU
€ 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.