Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino 1485316 Temperatursensor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485316-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     1485316
EAN/GTIN:
     4016139092195
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Iduino 1485316 Temperatursensor 1 St.

NTC-Temperatur-Sensor Iduino SE026

Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Temperaturabhängiger Widerstand zur direkten Ableitung des gemessenen Wertes als analoge Größe. Bitte beachten Sie die Dokumentation mit weiteren Spezifikationen und Anbindungsbeispielen im Downloadbereich.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Temperaturmessbereich: -55 °C bis +125 °C · Genauigkeit: 0.5 °C · NTC · Widerstandswert: 10 kΩ.

Lieferumfang:
Verbindungkabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Sensoren):
Stecker, 3 polig
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, heißleiter, 04016139092195, Iduino, 1485316, SE026, arduino sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
62
10
€ 6,99*
ab € 2,59*
€ 3,67*
1
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 3,93*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
A000053
€ 22,70*
Sonstiges
Arduino
A000062
€ 43,55*
Sonstiges
Arduino
A000067
€ 41,79*
Sonstiges
Arduino
A000073
€ 22,81*
Sonstiges
Arduino
ABX00080
€ 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.