Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino Feuchte-Sensor-Modul 1 St. SE045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485323-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     1485323
EAN/GTIN:
     4016139092263
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Iduino Feuchte-Sensor-Modul 1 St. SE045

Wasser-Sensor Iduino SE045

Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Wasser oder andere leitfähige, nicht aggresive flüssige Medien führen zu einer Widerstandsreduzierung auf der Sensorfläche und somit zu einem veränderten Ausgangssignal. Bitte beachten Sie die Dokumentation mit weiteren Spezifikationen und Anbindungsbeispielen im Downloadbereich.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stiftleiste · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC

Lieferumfang:
Verbindungkabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Iduino
Anschluss (Sensoren):
Stiftleiste
Typ (Hersteller-Typ):
SE045
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 V/DC
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
Produkt-Art:
Feuchte-Sensor-Modul
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, Iduino, 1485323, SE045, arduino sensor, rasberry pi sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,08*
Lager 102
538
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
A000053
ab € 17,31*
Sonstiges
Arduino
A000062
ab € 36,66*
Sonstiges
Arduino
A000067
ab € 29,36*
Sonstiges
Arduino
A000073
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.