Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden AdvancedDistance 50C Laser-Entfernungsmesser Bluetooth, Touchscreen 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3060484-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672202
EAN/GTIN:
     4059952648156
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Bosch Home and Garden AdvancedDistance 50C Laser-Entfernungsmesser Bluetooth,Touchscreen 50 m

Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C

Messbereich 0.05 m - 50 m
Messgenauigkeit +/- 2 mm
IP54

Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C, Die intelligente Art zu messen, Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m, Touchscreen-Bedienung am hochwertigen Farbdisplay für optimale Handhabung und Lesbarkeit, Alle Standardmessfunktionen integriert einschließlich indirekter Messungen, Animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Funktion, Bluetooth-Konnektivität, um die Ergebnisse zur Bosch App zu übertragen, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, 3 x Batterie 1,5V LR03 (AAA), Aufbewahrungshülle, Karton

Technische Daten:
Ablesung (Details): 0.001 m · Funktionen (Messwerkzeuge): Dauermessung,Längenmessung,Volumenberechnung,Flächenberechnung,Additions- und Subtraktionsfunktion · Gewicht: 130 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Messbereich (max.) (Details): 50 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: cm,m · Messgenauigkeit: 2 mm · Messwerkzeug-Besonderheiten: Bluetooth,Touchscreen · Messzeit max.: 4 s · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schutzart: IP54 · Stromversorgung (Details): 3x 1.5-V-LR03 (AAA) · Typ: AdvancedDistance

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 50 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Schutzart:
IP54
Laser-Klasse:
2
Messwerkzeug-Besonderheiten:
Bluetooth | Touchscreen
Funktionen (Messwerkzeuge):
Dauermessung | Längenmessung | Volumenberechnung | Flächenberechnung | Additions- und Subtraktionsfunktion
Messeinheit:
cm | m
Typ (Hersteller-Typ):
AdvancedDistance 50C
Messgenauigkeit:
2 mm
Messzeit max.:
4 s
Ablesung (Details):
0.001 m
Stromversorgung (Details):
3x 1.5-V-LR03 (AAA)
Typ:
AdvancedDistance
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Messbereich (max.) (Details):
50 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
130 g
ETIM FeatureGroupID:
EC000641
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch, entfernungsmesser, Bosch Home and Garden, 0603672202, AdvancedDistance 50C, distanzmesser
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,08*
€ 82,27*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 70,56*
€ 82,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,10*
€ 85,79*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 72,95*
€ 85,96*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 97,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672101
€ 67,02*
Sonstiges
Bosch
0603672301
€ 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.