Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C
Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C
Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C
Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C
Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952648156
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 672 202
EAN/GTIN:
     4059952648156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C. Die intelligente Art zu messen. Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m. Touchscreen-Bedienung am hochwertigen Farbdisplay für optimale Handhabung und Lesbarkeit. Alle Standardmessfunktionen integriert einschließlich indirekter Messungen. Animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Funktion. Bluetooth-Konnektivität, um die Ergebnisse zur Bosch App zu übertragen. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 3 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.130 kg
Messbereich:
0.05 - 50.00 m
Batterie:
3 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Nettogewicht:
0,13 kg
Bruttogewicht:
0,34 kg
Laserklasse:
2
SOL Date:
01.09.2023
Volumen:
0,774 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Lieferumfang:
3 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Aufbewahrungshülle | Karton
Laserdiode:
635 nm
Anzahl Batterien:
3
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Messbereich, von:
0.05 m
Messbereich, bis:
50.00 m
Messzeit, typ.:
0.5 s
Abschaltautomatik:
5 min
Messzeit, typ. Wert:
0.5 s
Messzeit, max.:
4 s
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,25*
€ 82,17*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 70,55*
€ 82,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,84*
€ 85,68*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 73,23*
€ 85,85*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,31*
€ 86,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672101
€ 65,32*
Sonstiges
Bosch
0603672301
€ 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.