Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-0603672202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672202
EAN/GTIN:
     4059952648156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C. Die intelligente Art zu messen. Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m. Touchscreen-Bedienung am hochwertigen Farbdisplay für optimale Handhabung und Lesbarkeit. Alle Standardmessfunktionen integriert einschließlich indirekter Messungen. Animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Funktion. Bluetooth-Konnektivität, um die Ergebnisse zur Bosch App zu übertragen. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 3 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2
Messbereich, von:
0,05 m
Messbereich, bis:
50,00 m
Messbereich:
0,05 – 50,00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
2,0 mm
Messgenauigkeit**:
± 2,0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0,5 s
Messzeit, typ.:
0,5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
3
Batterie-Typ:
1,5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
3 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
0,130 kg
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
ja
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
ja
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
nein
Umfangsmessung:
nein
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Die intelligente Art zu messen
TOP-Produktmerkmale:
Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m | Touchscreen-Bedienung am hochwertigen Farbdisplay für optimale Handhabung und Lesbarkeit | Alle Standardmessfunktionen integriert einschließlich indirekter Messungen | Animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Funktion | Bluetooth-Konnektivität, um die Ergebnisse zur Bosch App zu übertragen | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C
Lieferumfang:
3 x Batterie 1,5V LR03 (AAA) | Aufbewahrungshülle | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
EF001080:
50.00
EF011881:
EV006627
EF004132:
635
EF001809:
2.0
EF000167:
0.13
EF006387:
EV000154
EF000483:
-
EF001438:
-
EF001079:
-
EF001081:
-
EF000136:
-
EF000040:
-
EF005474:
-
EF000008:
-
EF000307:
-
EF000594:
-
Bruttogewicht:
0.34 kg
Nettogewicht:
0.13 kg
Volumen:
0.774 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,08*
€ 82,27*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 70,56*
€ 82,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,10*
€ 85,79*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 72,95*
€ 85,96*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,23*
€ 86,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672101
€ 67,02*
Sonstiges
Bosch
0603672301
€ 76,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.