Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417S-p5862022 Herst.-Nr.: 0603672202 EAN/GTIN: 4059952648156 |
| | |
|
|  |  |
 | Bosch Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50CDie intelligente Art zu messen Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m Touchscreen-Bedienung am hochwertigen Farbdisplay für optimale Handhabung und Lesbarkeit Alle Standardmessfunktionen integriert einschließlich indirekter Messungen Animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Funktion Bluetooth-Konnektivität, um die Ergebnisse zur Bosch App zu übertragen Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen
Im Lieferumfang enthalten: - 3 x Batterie 1,5V LR03 (AAA)
- Aufbewahrungshülle
- Karton
Weitere Informationen:  |  | Min. Messbereich: | 0,05 | Max. Messbereich: | 50 | Laserklasse: | 2 | Gewicht: | 130 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 68,25* | € 82,17* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 23,00* | ab € 70,55* | € 82,80* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 72,84* | € 85,68* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 73,23* | € 85,85* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,31* | € 86,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|