Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-ESG-1A-G Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Außensirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045842-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-ESG-1A-G
EAN/GTIN:
     5052847131107
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-ESG-1A-G Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Außensirene

Smart Alarm Outdoor Siren, Kabellose Funk-Außensirene Grau

Abschreckung mit bis zu 100 dB Sirene außen am Haus
Lautstärke einstellbar
Kabellos oder kabelgebunden einsetzbar (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)
Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km
Kompatibel mit Yale Smart Alarm

Erweitere dein Yale Smart Alarm System und schütze dein gesamtes Grundstück mit der Yale Smart Alarm Outdoor Sirene.
Sie verfügt über eine bis zu 100 dB laute Sirene und einer integrierten blinkenden LED-Beleuchtung die Einbrecher zuverlässig abschreckt und deine Nachbarschaft im Falle eines Einbruchs gut sichtbar alarmiert. Der Alarm wird auch ausgelöst, wenn jemand versucht, sich an dem Gerät zu schaffen zu machen, und bietet so einen umfassenden Schutz für dein Zuhause. Bei einer dauerhaften Stromversogung leuchtet das Yale Logo optional konstant auf, so dass deine Außensirene jederzeit auch im dunkeln gut sichtbar ist und möglichen Einbrechern eindeutig vermittelt wird, dass dein Haus gut geschützt ist (12 V Netzteil erforderlich - nicht im Lieferumfang enthalten).

Ausstattung:
IP55-Schutz
Akustischer und visueller Alarm mit Sirene und LED
Integrierte LED für visuellen Alarm
Manipulationsalarm
Stromversorgung mit optional erhältlichem 12-V-Netzteil möglich

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Außensirene · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58.04 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Schalldruck: 100 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben (Optional) · Weitere technische Daten: Batterie: 4 x D-Zelle

Lieferumfang:
1 x Sirene,1 x Befestigungsmaterial,1 x Batterien,1 x Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Yale Smart Alarm Hub

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 255 x 255 x 58.04 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58.04 mm
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
YALE
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Außensirene
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben (Optional)
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Schalldruck:
100 dB
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 111,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 87,83*
€ 111,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 94,05*
€ 119,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.