Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025734-BP Herst.-Nr.: 145007.16 EAN/GTIN: 4002632850196 |
| |
|
| | |
| Martor 145007.16 Sicherheitsmesser SECUMAX 145 MDP 100 St.
Sicherheitsmesser SECUMAX 145 MDP
Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten – auch als MDP-Variante. Der metalldetektierbare Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen dem 14-Gramm-Leichtgewicht eine beachtliche Robustheit. Seine abgeschirmten Schneidkanten werden mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig, ohne Ihnen zu nah zu kommen. Und auch Ihr Unternehmen ist bestens geschützt, weil das SECUMAX 145 MDP wiederauffindbar ist. Basismaterial: Metalldetektierbarer Kunststoff
Ausstattung: 2in1-Klingenkopf: Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf. Verdeckt liegende Klinge: Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung. Klinge rostfrei: Beim SECUMAX 145 MDP ist die rostfreie Klinge Standard – ideal, wenn Sie es regelmäßig unter anspruchsvollen Bedingungen verwenden. Zugleich können Sie es jederzeit bedenkenlos mit Wasser reinigen. Metalldetektierbar: In sensiblen Branchen sind Sie mit einem SECUMAX 145 MDP auf der sicheren Seite. Denn Ihre Detektoren schlagen an, sobald das Einweg-Schneidwerkzeug – oder Teile davon – ungewollt in den Produktionsprozess gelangt. Sehr flach und doch stabil: Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.
Technische Daten: Gewicht: 14 g · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | Martor | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 14 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, 145007.16, SECUMAX 145 MDP, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 256,27* | € 317,05* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 266,16* | € 317,07* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 265,27* | € 318,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 267,68* | € 321,43* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 307,41* | € 366,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0741* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|