Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor SECUMAX 145 MDP, 1 VE = 100 lose im Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor SECUMAX 145 MDP, 1 VE = 100 lose im Karton
Martor SECUMAX 145 MDP, 1 VE = 100 lose im Karton
Martor SECUMAX 145 MDP, 1 VE = 100 lose im Karton
Martor SECUMAX 145 MDP, 1 VE = 100 lose im Karton
Martor SECUMAX 145 MDP, 1 VE = 100 lose im Karton
Martor SECUMAX 145 MDP, 1 VE = 100 lose im Karton
Martor SECUMAX 145 MDP, 1 VE = 100 lose im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015484
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     145007.16
EAN/GTIN:
     4002632850196
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten – auch als MDP-Variante.
Der metalldetektierbare Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen dem 14-Gramm-Leichtgewicht eine beachtliche Robustheit.
Seine abgeschirmten Schneidkanten werden mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig, ohne Ihnen zu nah zu kommen.
Und auch Ihr Unternehmen ist bestens geschützt, weil das SECUMAX 145 MDP wiederauffindbar ist.
Weitere Informationen:
Softgrip:
false
GS Zeichen:
true
Grundpreis:
Nein
Sonderfarbe möglich:
false
Klingenwechsel benötigt Werkzeug:
false
Produktart:
Messer
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
false
Maße (L x B x H):
118 x 4 x 35.4 mm
Magnet auf dem Klingenträger:
false
Hersteller:
Martor
Ersatzklingen im Griff:
nein
Länge:
118
MDP:
true
Basismaterial:
Metalldetektierbarer Kunststoff
Einblick auf Schnittpunkt:
true
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Bedienungsanleitung):
1.2950 kg
Gewicht (KOMO):
0.0137 kg
Verpackungseinheit 1:
100 im Karton
Maße Einzelkarton/ VE 1:
158 x 124 x 94 mm
Artikelnummer:
145007
Produktname:
SECUMAX 145 MDP
Klingenwechsel abschließbar:
false
Transportsicherung:
ja
Titel Produktbeschreibung:
Schlankes Format. Starke Performance. Metalldetektierbar.
Schnitttiefe:
3,8 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, SECUMAX, 145, MDP,, 1, VE
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 247,40*
€ 306,07*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 254,02*
€ 306,08*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,98*
€ 307,35*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 253,91*
€ 307,65*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,96*
€ 340,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,65*
€ 366,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,01*
€ 355,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 298,24*
€ 354,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,49*
€ 325,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,52*
€ 312,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,91*
€ 302,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,67*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,92*
Zubehör
MARTOR
9910.09
ab € 7,68*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.