Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V534213 Herst.-Nr.: 145007.16 EAN/GTIN: 4002632850196 |
| |
|
| | |
| Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten – auch als MDP-Variante. Der metalldetektierbare Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen dem 14-Gramm-Leichtgewicht eine beachtliche Robustheit. Seine abgeschirmten Schneidkanten werden mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig, ohne Ihnen zu nah zu kommen. Und auch Ihr Unternehmen ist bestens geschützt, weil das SECUMAX 145 MDP wiederauffindbar ist. Basismaterial: Metalldetektierbarer Kunststoff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14 g | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, SECUMAX 145 MDP, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 246,90* | € 304,85* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 253,52* | € 304,86* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 242,65* | € 306,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 255,09* | € 306,42* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 269,90* | € 339,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,469* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|