Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025730-BP Herst.-Nr.: 46100.08 EAN/GTIN: 4002632906145 |
| |
|
| | |
| Martor 46100.08 Cuttermesser ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit Abbrechklinge 76 1 St.
Cuttermesser ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit Abbrechklinge 76
Scharf, klein, handlich – das ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit schmaler Abbrechklinge bringt alle Eigenschaften mit, die Sie von einem Cuttermesser erwarten. Für leichte Schnitte in Karton, Pappe, Papier und Klebeband ist es ideal geeignet. Der lange, abgerundete Griff liegt dabei sehr gut in Ihrer Hand. Den Klingenaustritt können Sie beliebig variieren. Aber Vorsicht: Besser nur das erste Segment ausfahren, wenn Sie schneiden. Basismaterial: Kunststoff
Ausstattung: Klein, leicht, handlich: Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. So ist der lange Kunststoffgriff an vielen Stellen abgerundet, um für Sie das Handling noch angenehmer und komfortabler zu gestalten. Einfacher Klingenwechsel: Als Hilfsmittel genügen Ihnen Ihre zwei Hände. Einfach die Kappe am Griffende abziehen, den Schieber nach unten und schließlich nach hinten aus dem Griff drücken. Klinge entnehmen, fertig. Gute Einstellung: Karton, Pappe, Papier? Eigentlich egal. Denn über den einstellbaren Klingenaustritt können Sie Ihr Cuttermesser flexibel den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Dabei die Abbrechklinge nie zu stark belasten. Mit Abbrechhilfe: Wenn Ihre Klinge sich abgenutzt hat, brechen Sie das vorderste Segment einfach ab. Die Einkerbung am Griffende dient Ihnen dabei als Abbrechhilfe. Praktischer Taschenclip: Einen nützlichen Helfer wie das ARGENTAX CUTTEX 9 MM hat man gerne schnell zur Hand. Mit dem Taschenclip befestigen Sie es an Ihrer Hemd- oder Hosentasche – und müssen nur noch zugreifen.
Technische Daten: Gewicht: 13 g · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Martor | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 13 g | Produkt-Art: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,06* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,56* | € 2,54* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 3,95* | ab € 1,84* | € 2,65* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,87* | € 2,99* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,96* | € 3,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|