Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 35134.15 Entgratemesser Trimmex Simplasto mit Grafikklinge 34 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025729-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     35134.15
EAN/GTIN:
     4002632801587
Suchbegriffe:
Entgratemesser
Entgratmesser
Entgratungsmesser
Ersatzklingen Schablonenmesser
Martor 35134.15 Entgratemesser Trimmex Simplasto mit Grafikklinge 34 50 St.

Entgratemesser Trimmex Simplasto mit Grafikklinge 34

Das TRIMMEX SIMPLASTO ist von rutschfestem Kunststoff umhüllt. Sie verwenden es am besten für feine und präzise Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Oder Sie entgraten damit die verschiedensten Kunststoffteile. Mit der mitgelieferten Kunststoffkappe schirmen Sie die spitze Klinge sicher ab.
Basismaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff

Ausstattung:
Besonders robust: Und das nicht ohne Grund: Der Griff besteht im Innern aus Aluminium, die Klinge selbst ist mit zwei Metallschrauben befestigt. Auf die Stabilität können Sie sich also verlassen.
Besonders rutschfest: Weil der Aluminiumkern von Kunststoff umgeben ist, erhöht das die Rutschfestigkeit Ihres Schneidwerkzeugs. So haben Sie das TRIMMEX SIMPLASTO auch mit verschwitzten Händen fest im Griff.
Praktische Öse: Beim TRIMMEX SIMPLASTO müssen Sie auf eine Öse nicht verzichten. Hier können Sie einfach ein Band hindurchziehen und das Schneidwerkzeug aufhängen, wo immer Sie es brauchen.

Technische Daten:
Gewicht: 24 g · Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Marke:
Martor
Material:
Aluminium
Gewicht:
24 g
Produkt-Art:
Entgratemesser
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor entgratemesser, ersatzklingen schablonenmesser, Martor, 35134.15, TRIMMEX SIMPLASTO, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,19*
€ 290,85*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,92*
€ 290,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,78*
€ 290,89*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 259,28*
€ 323,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,99*
€ 385,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,93*
€ 379,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,97*
€ 322,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,56*
€ 314,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,28*
€ 308,54
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,1856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
34.50
ab € 2,21*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,61*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.