Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025674-BP Herst.-Nr.: 35010.50 EAN/GTIN: 4002632921537 |
| |
|
| | |
| Martor 35010.50 Ersatzklinge Industrieklinge 35010 10 St.
Ersatzklinge Industrieklinge 35010
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35010 ist unter der Bestellnummer 35010.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Basismaterial: Stahl Schliff: Standardschliff Klingen-Facetten: 1-fach Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 3-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 1 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Industrieklinge, Sonderform
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 1 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,09* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,41* | € 2,26* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,83* | € 2,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,85* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,179* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|