Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 245-MARTOR35010.50 Herst.-Nr.: 35010.50 EAN/GTIN: 4002632921537 |
| | |
|
|  |  |
 | Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35010 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35010 ist unter der Bestellnummer 35010.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 36 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 16.5 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0233 kg | Klingenform: | Industrieklinge|Sonderform | Anzahl Lochung Klinge: | 3-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 1-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 4-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 43 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 22 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.10 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 66 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen 22mm, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 245 | |  | | 1 |  | pro Satz | € 7,90* | ab € 1,80* | € 2,77* |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,60* | ab € 1,83* | € 2,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,82* | € 2,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,55* | € 2,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 245 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 245 |  | Versand: Lager 245 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|