Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025618-BP Herst.-Nr.: 46102.08 EAN/GTIN: 4002632906169 |
| |
|
| | |
| Martor 46102.08 Cuttermesser ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit Styroporklinge 86 1 St.
Cuttermesser ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit Styroporklinge 86
Scharf, klein, handlich – das ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit schmaler Styroporklinge bringt alle Eigenschaften mit, die Sie von einem Cuttermesser erwarten. Für leichte Schnitte in Karton, Pappe, Papier und Klebeband ist es ideal geeignet. Der lange, abgerundete Griff liegt dabei sehr gut in Ihrer Hand. Den Klingenaustritt können Sie beliebig variieren. Und wenn die biegsame Klinge mal stumpf wird? Wechseln Sie sie ohne Probleme. Basismaterial: Kunststoff
Ausstattung: Klein, leicht, handlich: Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. So ist der lange Kunststoffgriff an vielen Stellen abgerundet, um für Sie das Handling noch angenehmer und komfortabler zu gestalten. Einfacher Klingenwechsel: Als Hilfsmittel genügen Ihnen Ihre zwei Hände. Einfach die Kappe am Griffende abziehen, den Schieber nach unten und schließlich nach hinten aus dem Griff drücken. Klinge entnehmen, fertig. Gute Einstellung: Karton, Pappe, Papier? Egal, über den einstellbaren Klingenaustritt können Sie Ihr Cuttermesser flexibel den jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Volle Schnitttiefe: Mit Ihrer Styroporklinge sind Sie auch bei maximalem Klingenaustritt auf der sicheren Seite. Denn sie ist äußerst biegsam – und hält deshalb auch höheren Beanspruchungen stand. Praktischer Taschenclip: Einen nützlichen Helfer wie das ARGENTAX CUTTEX 9 MM hat man gerne schnell zur Hand. Mit dem Taschenclip befestigen Sie es an Ihrer Hemd- oder Hosentasche – und müssen nur noch zugreifen.
Technische Daten: Gewicht: 13 g · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Martor | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 13 g | Produkt-Art: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,19* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,65* | € 2,67* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,92* | € 2,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,81* | € 2,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,10* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|