Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025612-BP Herst.-Nr.: 81.32 EAN/GTIN: 4002632911538 |
| |
|
| | |
| Martor 81.32 Ersatzklinge Industrieklinge 81 200 St.
Ersatzklinge Industrieklinge 81
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 81 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,2 mm lang, 18,8 mm breit und 0,30 mm stark.Die INDUSTRIEKLINGE NR. 81 ist unter der Bestellnummer 81.32 zu 200 Stk. erhältlich. Basismaterial: Stahl Schliff: Standardschliff Klingen-Facetten: 1-fach Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 4-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 2 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Industrieklinge, Rechteck
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 2 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,59* | € 60,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,97* | € 60,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,03* | € 60,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,39* | € 76,17* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,16* | € 77,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,29195* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|