Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260W-1114672 Herst.-Nr.: 81.32 EAN/GTIN: 4002632911538 |
| | |
|
|  |  |
 | Die INDUSTRIEKLINGE NR. 81 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 39,2 mm lang, 18,8 mm breit und 0,30 mm stark. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 81 ist unter der Bestellnummer 81.32 zu 200 Stk. erhältlich. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 50 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 30.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.3580 kg | Klingenform: | Industrieklinge|Rechteck | Anzahl Lochung Klinge: | 4-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 1-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 1-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 39.2 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 18.8 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.30 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 110 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 260 | |  | | 200 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2297* | € 0,3197* |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 200 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,24645* | € 0,34645* |  |  |  | | |  | | 200 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,24445* | € 0,35045* |  |  |  | | |  | | 200 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,27585* | € 0,414* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 200 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,30195* | € 0,4249* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 63,94* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|