Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 38329 HDMI Adapter [1x HDMI® - 1x DisplayPort, Micro USB] Schwarz 0.157 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013221-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38329
EAN/GTIN:
     4002888383295
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
LINDY 38329 HDMI Adapter [1x HDMI® - 1x DisplayPort,Micro USB] Schwarz 0.157 m

Lindy HDMI 8K60 auf DisplayPort 1.4 Konverter

Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein DisplayPort Display
Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@120Hz oder 8K 7680x4320@60Hz
USB-Kabel liegt für die Stromversorgung bei
High Dynamic Range für tiefes Schwarz, strahlendes Weiß und ein breites Farbspektrum

Ein Konverter ermöglicht die Verbindung von Geräten mit unterschiedlichen Anschlüssen (z.B. HDMI und DVI), indem ein Signal in ein anderes konvertiert wird.

Der Lindy HDMI 8K60 auf DisplayPort 1.4 Konverter erlaubt den Anschluss von HDMI-Quellgeräten wie PC, Blu-ray- oder Mediaplayer an DisplayPort-Monitore für Digital Signage und großformatige Displays. Mit Auflösungen bis 8K 7680x4320@60Hz oder 3840x2160@120Hz sorgt der Konverter für eine besonders klare Darstellung an innovativen Arbeitsplätzen und ein ansprechendes Arbeitsumfeld. Immersives Mehrkanal-Audio bis 7.1-Kanal begleitet die Videos auf dem Bildschirm.

Zur Stromversorgung kann das integrierte USB-Kabel mit dem USB Port oder einem USB-Netzteil verbunden werden. Der Konverter kann auch eingesetzt werden, um ein zusätzliches Display anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern. Durch sein kompaktes Design und die einfache Plug & Play-Installation eignet er sich auch für unterwegs.

Ausstattung:
Kabellänge: 0,157 m
Anschluss 1: HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2: DisplayPort
Kabeldurchmesser: 4,8 mm
Gewicht: 30 g
Verpackungsart: Polybag
Verpackungsinhalt: USB Typ A auf Micro-B Kabel

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort,Micro USB · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.157 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: AV-Schnittstelle: HDMI auf DisplayPort
Schnittstellen-Standard: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4
Unterstützte Bandbreite: 48Gbit/s
Maximale Eingangsauflösung:
- 3840x2160@120Hz 4:4:4 8Bit
- 7680x4320@60Hz 4:2:0 8Bit
Maximale Ausgangsauflösung:
- 3840x2160@120Hz 4:4:4 8Bit
- 7680x4320@60Hz 4:2:0 8Bit
Chipsatz: LT6711GX_U2
HDCP-Unterstützung: 2.3
Audio: Audio: 7.1, Stereo
Separate Audio-Ports: -
Spezielle Eigenschaften: Stromversorgung über USB
Eingänge: HDMI Typ A (Stecker)
Ausgänge: DisplayPort (Buchse), USB Micro-B (Buchse)
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH:
- HDMI: 30x8x17mm (1.18x0.31x0.67in)
- DP: 71x12x31mm (2.8x0.47x1.22in)
Kabellänge: 157mm (6.18in), USB cable: 0.5m (1.64ft)
Gehäusematerial: ABS
Mantelmaterial: PVC
Manteldurchmesser: 4.8mm (0.19in)
Minimaler Biegeradius: 25mm (0.98in)
Nettogewicht Gerät/e: 0.03kg (0.07lb)
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
Feuchtigkeit: 20 - 70 % RH (nicht kondensierend)
Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.157 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort | Micro USB
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Bildfrequenz / Verbesserung:
120 Hz
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
HDCP:
Ja
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 55,10*
€ 72,00*
€ 4,00*
ab € 61,91*
€ 80,40*
€ 3,50*
ab € 62,02*
€ 80,40*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,08*
€ 80,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 70,84*
€ 92,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.