Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CD4066BE Schnittstellen-IC - Analogschalter Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993143-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4066BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analogschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Texas Instruments CD4066BE Schnittstellen-IC - Analogschalter Tube

Quad Bilateral Switch DIP14

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): CD4000 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
CD4000
Typ (Hersteller-Typ):
CD4066BE
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Analogschalter
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Texas Instruments, CD4066BE, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,57*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,58*
2 Tage
1050
25
€ 7,00*
ab € 0,19*
€ 0,61*
25
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,72*
Lager 102
80
5
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.