|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-1904066 Herst.-Nr.: CD4066BE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: CMOS QUAD SINGLE-POLE SINGLE-THROW ANALOG SWITCH
- Details: QUAD BILATERAL SWITCH FOR TRANSMISSION ORMULTIPLEXING OF ANALOG OR DIGITAL SIGNALS
- Versorgungsspannung: 3 - 20 V
- Eingangsspannung: 0 -20 V
- Eingangsstrom: +/- 10 mA
- Verlustleistung: 200 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | CMOS QUAD SINGLE-POLE SINGLE-THROW ANALOG SWITCH | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,57* |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 25 |  | € 7,00* | ab € 0,19* | € 0,60* |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 8,95* | ab € 0,33* | € 0,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,30* | € 0,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|