Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, 3 V, 18 V, PDIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter, 3 V, 18 V, PDIP14
Schalter, 3 V, 18 V, PDIP14
Artikel-Nr.:
     4502-60S6400
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4066BE
EAN/GTIN:
     4099879086020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analogschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
CMOS Quad Bilateraler Schalter, CD4066BE, Texas Instruments Der CD4066BE ist ein vierfacher bilateraler Schalter für die Übertragung oder das Multiplexen von analogen oder digitalen Signalen. Dieses Produkt besteht aus vier zweiseitigen Schaltern mit jeweils unabhängiger Steuerung. Durch diese Konfiguration wird die Variation der Schwellenspannung des Schalttransistors mit dem Eingangssignal eliminiert und somit der Widerstand im eingeschalteten Zustand über den gesamten Betriebssignalbereich niedrig gehalten. Features * Schalterwiderstand im Ein-Zustand auf den Bereich abgestimmt * Extremely low switching leakage in the off state * Extrem hohe Steuer-Eingangsimpedanz * Abgestimmter Steuereingang auf Signalausgang Anwendungen * Umschaltung/Multiplexen von Analogsignalen * Digitale Signalumschaltung/Multiplexing * Implementierung der Transmission-Gate-Logik * Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlungen * Digitale Steuerung von Frequenz, Impedanz, Phase und Analogsignalverstärkung
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
18 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, Decoder, Decoder IC, Encoder IC, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,59*
2 Tage
1200
25
€ 7,00*
ab € 0,19*
€ 0,61*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,61*
3
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,62*
25
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.