| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Texas Instruments SN74LS682N |
ab € 1,99* pro Stück |
| |
|
Texas Instruments TMS320C6455BCTZ |
ab € 6.620,68* pro 44 Stück |
| |
|
Texas Instruments SN74LS85N |
ab € 1,22* pro Stück |
| |
Decoder/Demultiplexer, 1:2, 1.65V bis 5.5V, SC-70-6 (2 Angebote) Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Logiktyp: Demultiplexer Logikfamilie / Sockelnummer: - Logik-IC-Sockelnummer: - Anzahl der Pins: 6 Pin(s) Logik-IC-Familie: NC7S Bauform - ... |
|
ab € 0,027* pro Stück |
| |
BCD-to-Decimal Decoder, PDIP-16, CD74HCT42E (4 Angebote) Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik, CD74HCT42E, Texas Instruments Der CD74HCT42E ist ein Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik-BCD-zu-Dezimal-Dekoder. Dieses Produkt nutzt die Silizium-Gate-CMOS-Technologie... |
Texas Instruments CD74HCT42E |
ab € 0,51* pro Stück |
| |
|
Texas Instruments CD74ACT138M |
ab € 0,54* pro Stück |
| |
ONSEMI 74ACT138SC 74ACT CMOS SMD 74ACT138,SOIC16 (3 Angebote) Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Logiktyp: Decoder Logikfamilie / Sockelnummer: 74ACT138 Logik-IC-Sockelnummer: 74138 Anzahl der Pins: 16 Pin(s) Logik-IC-Familie: 74ACT Bau... |
|
ab € 0,29* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,73* pro Stück |
| |
Microchip Encoder SMD SOIC 8-Pin 4.9 x 3.9 x 1.5mm (1 Angebot) Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm Arbeitsspannnung max. = 13 V Betriebstemperatur max. = +85 °C Arbeitsspannnung min. = 3,5 V HCSxxx KeeLoq®-Encode... |
Microchip Technology HCS301-I/SN |
ab € 7,26* pro 5 Stück |
| |
ONSEMI MC14511BDG 4000 CMOS SMD,4511,SOIC16,15V (3 Angebote) Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 18 V MSL: - Logiktyp: BCD-zu-7-Segment-Decoder / Treiber / Latch Logikfamilie / Sockelnummer: MC14511 Logik-IC-Sockelnummer: 4511 Anzahl der Pins: 16 Pi... |
|
ab € 0,306* pro Stück |
| |
Decoder, 2 V, 5,2 V, PDIP16 (7 Angebote) Digitaler Demultiplexer und Decoder, SN74HC138N, Texas Instruments Der SN74HC138N ist ein 8-Zeilen-Dekoder/Demultiplexer, der für Hochleistungs-Speicherdekodierungs- oder Daten-Routing-Anwendungen ... |
Texas Instruments SN74HC138N |
ab € 0,23* pro Stück |
| |
|
Texas Instruments CD74HCT688E |
ab € 2,67* pro 5 Stück |
| |
ONSEMI MC14028BDR2G BCD-ZU-DECIMAL-DECODER, SOIC-16 (2 Angebote) Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 18 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logiktyp: BCD-zu-Dezimal-Decoder / Binär-zu-Oktal-Decoder Logikfamilie / Sockelnummer: MC14028 Logik-IC-Sockelnummer: 4028 ... |
|
ab € 0,215* pro Stück |
| |
Decoder, 4,75 V, 5,25 V, PDIP16 (3 Angebote) Digitaler Demultiplexer und Decoder, SN74LS145N, Texas Instruments Der SN74LS145N ist ein BCD-zu-Dezimal-Dekoder/Treiber, der aus acht Invertern und zehn NAND-Gattern mit vier Eingängen besteht. Di... |
Texas Instruments SN74LS145N |
ab € 0,51* pro Stück |
| |
ONSEMI MC14543BDG 4000 CMOS SMD,4543,SOIC16,15V (3 Angebote) Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 18 V MSL: - Logiktyp: BCD-zu-7-Segment-Decoder / Treiber / Latch Logikfamilie / Sockelnummer: MC14543 Logik-IC-Sockelnummer: 4543 Anzahl der Pins: 16 Pi... |
|
ab € 0,259* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Decoder | | | Der Decoder-IC für die analoge oder digitale Signalverarbeitung
Als Decoder oder auch Decodierer wird eine elektronische Schaltung bezeichnet, die elektronische Signale umwandelt, konvertiert oder bestimmte Informationen aus einem solchen Signal herausfiltert. Natürlich kann eine Decodierung eines Signals auch mittels diskreten Aufbaus einer Schaltung erfolgen. Allerdings bieten spezielle Decoder-ICs den Vorteil eines relativ einfachen Aufbaus durch eine meistens nur wenig aufwendige externe Beschaltung des ICs. Solche Decoder-ICs werden für die unterschiedlichsten Zwecke in der analogen und digitalen Signalverarbeitung eingesetzt. In der Nachrichtentechnik bzw. Rundfunk- und Fernsehtechnik dienen solche Bausteine häufig dazu, im übertragenen Signal bestimmte Informationen herauszufiltern, wie beispielsweise Farb- und Synchronisationsinformationen bei einem Fernsehbild oder auch die Decodierung des Stereosignals beim Radio. Diese Anwendungen arbeiten übrigens mit analogen Signalen.
Nicht immer sind entsprechende Encoder notwendig
In vielen Fällen erfolgt eine Decodierung eines zuvor codierten Signals, wie es beispielsweise bei einigen der vorhin genannten Beispiele der Fall ist. Oft wird aber auch eine Umwandlung bestimmter Signale in andere Signalformen als Decodierung bezeichnet. Dazu einige Beispiele:
- Für die Darstellung von Informationen auf einem Display werden häufig speziell dafür hergestellte integrierte Schaltungen verwendet. Die entsprechenden Informationen werden diesen ICs auf unterschiedliche Weise zugeführt. Die integrierte Schaltung wandelt dann die erhaltenen Informationen so um, dass sie den einzelnen Segmenten des Displays zugeführt werden, um auf dem Display angezeigt werden zu können.
- Auch bei der digitalen Signalverarbeitung gibt es zahlreiche verschiedene Formen, die mit speziellen integrierten Schaltungen umgewandelt werden können. Hierbei kann beispielsweise eine Umwandlung von binären Informationen in dezimale erfolgen oder umgekehrt.
- Umsetzer für digitale Signale in analoge werden vereinzelt ebenfalls als Decoder bezeichnet. Solche Umsetzer werden beispielsweise in der Audiotechnik eingesetzt, um digitale Signale von einer CD kommend wieder in analoge Audiosignale umzuwandeln.
Encoder und Decoder im Zusammenspiel
Oft arbeiten aber Encoder und Decoder zusammen, indem zuvor durch einen Encoder codierte Signale (egal ob analog oder digital) durch den Decoder wieder decodiert werden. Ein gutes Beispiel für diese Vorgehensweise ist die serielle Schnittstelle des Computers, bei der auf beiden kommunizierenden Geräten entsprechende Encoder bzw. Decoder vorhanden sein müssen, damit die Geräte miteinander kommunizieren können.
Verschiedene Bauarten und Typen von Decoder-ICs
- Digitale Decoder-ICs werden häufig als CMOS- oder TTL-Bausteine mit unterschiedlichen Funktionen angeboten. Hier handelt es sich quasi um eine Form von Logikbausteinen, die speziell für die Signalverarbeitung hergestellt wurden.
- Decoder-ICs für Audio- und Videosignale sind eher spezielle Halbleiterbausteine, die dazu dienen, für bestimmte Zwecke in diesen Bereichen eingesetzt zu werden. Die Signalverarbeitung kann sowohl analog als auch digital erfolgen. Beispiele für Decoder-ICs zur Verarbeitung von Videosignalen sind spezielle Decoder für das hochauflösende Fernsehen (HDTV).
Unterschiedliche Gehäuseformen bei Decoder-ICs
Gerade für spezielle Anwendungsbereiche von Decoder-ICs in der Audio- oder Videotechnik werden heute in der Regel SMD-Bauteile verwendet, die eine entsprechend hohe Anzahl von Anschlüssen besitzen. Hier können auch einfachere Logikbausteine in dieser Technik erworben werden. Allerdings kommen hier häufig auch noch Bauteile für die konventionelle Leiterplattenmontage wie beispielsweise DIL-ICs zum Einsatz.
|
|