Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dobot Roboterarm Bausatz Magican Basic Fertiggerät DT-MG-4R005-02E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899511-BP
Hersteller:
     Dobot
Herst.-Nr.:
     DT-MG-4R005-02E
EAN/GTIN:
     4064161291741
Suchbegriffe:
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte
Kalligraphiestift
Dobot Roboterarm Bausatz Magican Basic Fertiggerät DT-MG-4R005-02E

Dobot Roboterarm Magican Basic

Kalligrafie und Zeichnen
Bedienbar durch eine Person
Hohe Ausbaufähigkeit mit Sekundärentwicklung

Der Magician ist der weltweit erste Desktop-4-Achsen-Roboter. Es kann eine Vielzahl von Aufgaben wie 3D-Druck, Lasergravur, Kalligraphie und Zeichnen ausführen. Zur Unterstützung von Sekundärentwicklung, Laborprojekten und Robotik-Lehrplänen stehen 13 Schnittstellenanschlüsse zur Verfügung.
Studiengänge wie Robotersysteme, die DH-Konvention, Steuerung von Roboterbewegungen und Roboterprogrammierung können Schülern unterschiedlichen Niveaus beigebracht werden. Durch den Einsatz von Programmiersoftware und Hardware-Zubehör können vielfältige Anwendungsszenarien entwickelt werden.

Von einer Person bedienbar
Der Magician richtet sich an Studenten und Verbraucher. Es ist äußerst portabel und für verschiedene Automatisierungsaufgaben geeignet. Benutzer können mit dem Magician über Schnellzugriffsbefehlstasten oder drahtlos mit tragbaren Computergeräten interagieren.

Bringen Sie dem Roboter physisch bei
Der Magier ist in der Lage, Drag-to-Teaching durchzuführen. Um ihn zu programmieren, genügt es, den Roboterarm über die gewünschten Bahnen zu bewegen. So einfach ist das.

Hohe Erweiterbarkeit mit sekundärer Entwicklung
Der Magician verfügt über 13 Schnittstellenanschlüsse und drahtlose Konnektivität für die sekundäre Entwicklung. Für Anfänger ist Controller-Unterstützung verfügbar.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Fertiggerät · Gewicht: 3.4 kg · Produktabmessung, Breite: 334 mm · Produktabmessung, Höhe: 352 mm · Produktabmessung, Länge: 421 mm · Stromaufnahme: 78 W · Stromversorgung (Details): 100-240 V/50 - 60 Hz · Verpackungsart (Bauteile): Box · Weitere technische Daten: Anzahl der Achsen: 4
Maximale Nutzlast: 500g
Maximale Reichweite: 320 mm
Bewegungsbereich:
Gelenk 1: -120°~120°
Gelenk 2: -5°~90°
Gelenk 3: -15°~90°
Gelenk 4: -140°~140°
Wiederholte Positioniergenauigkeit: ±0,2 mm

Lieferumfang:
Magician,Zeichnungsset (Stifthalter, Stift),Pneumatik-Kit (pneumatischer Greifer, Saugnapf & Gelenk 4, Luftpumpensteuerung),Netzadapter,USB-Kabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 421 x 334 x 352 mm
Produktabmessung, Höhe:
352 mm
Produktabmessung, Länge:
421 mm
Produktabmessung, Breite:
334 mm
Marke:
Dobot
Verpackungsart (Bauteile):
Box
Herst.-Teilenr.:
DT-MG-4R005-02E
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Fertiggerät
Stromaufnahme:
78 W
Stromversorgung (Details):
100-240 V/50 - 60 Hz
Gewicht:
3.4 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Roboterarm Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, fasermaler kalligraphie, Dobot, DT-MG-4R005-02E, Magican Basic, Roboter, Robotersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.153,55*
€ 1.245,65*
Frei Haus
ab € 1.093,47*
€ 1.245,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,65*
€ 1.482,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,87*
€ 1.459,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,29*
€ 1.399,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,10*
€ 1.379,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,55*
€ 1.372,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dobot
DT-AC-AISK-00E
ab € 300,02*
Sonstiges
Dobot
DT-AC-SR100-02E
ab € 1.024,92*
Sonstiges
Dobot
DT-AC-CB070-02E
ab € 373,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.