Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dobot Erweiterungsmodul Magician Lite und Magician


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899513-BP
Hersteller:
     Dobot
Herst.-Nr.:
     DT-AC-CB070-02E
EAN/GTIN:
     4064161291765
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Dobot Erweiterungsmodul Magician Lite und Magician

Dobot Förderband-Set für Magician Lite und Magician

Lichtschranke erleichtert die Objekterkennung
Farbsensor-Erkennung auf der Oberfläche
Interaktive Schaumstoffblöcke

DOBOT-Förderband-Kit: Betreten Sie ein Produktionslinien-Simulationsuniversum
Das Conveyor Kit für DOBOT Magician ermöglicht den Erhalt einer komplett simulierten Produktionslinie. Der leistungsstarke und programmierbare DOBOT Magician ist in Kombination mit dem einstellbaren Geschwindigkeits-, Abstands- und Farbsensor-Förderband ein perfektes Werkzeug, um eine hocheffektive simulierte Produktionslinie zu erstellen oder sie sogar auf bestehende Fabrikanwendungsszenarien anzuwenden.

Förderband als Kernkomponente
Ein Mini-Förderband ist eine Kernkomponente für den Aufbau eines Automatisierungsprozesses mit Ihrem Roboterarm. Es lässt sich an verschiedene Bildungsbedürfnisse anpassen und ermöglicht Ihnen, Ihre Fertigkeiten in einer Produktionsmontagelinie zu trainieren.

Der fotoelektrische Schalter erleichtert die Objekterkennung
Erkennen Sie, ob sich Objekte vor der Lichtschranke befinden, da dies zur Verbesserung der Qualität und Geschwindigkeit der Objekterkennung beiträgt.

Farbsensorerkennung auf der Oberfläche
Ein benutzerfreundlicher Farbsensor zur Kategorisierung roter, blauer und grüner Objekte. Sie müssen dem Roboterarm keinen Hinweis auf die Farbe geben. Mit Hilfe der Farbsensortechnologie scannt und identifiziert das DOBOT Conveyor Belt Kit sie schnell.

Interaktive Schaumstoffblöcke
Diese farbenfrohen Schaumstoffblöcke lassen sich leicht greifen, bewegen und stapeln. Es ist das am besten geeignete Material, um den Automatisierungsprozess in den Griff zu bekommen.

Technische Daten:
Passend für (Details): Magician Lite,Magician · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 700 mm

Lieferumfang:
Mini-Förderband,Lichtschranke,Farberkennungssensor,M4/M5 Schlüssel,Demo-Positionierungstafel,Schaumstoffblöcke x 40,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
700 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Passend für (Details):
Magician Lite | Magician
Marke:
Dobot
Herst.-Teilenr.:
DT-AC-CB070-02E
Gewicht:
4.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 384,37*
€ 463,32*
Frei Haus
ab € 373,71*
€ 463,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,32*
€ 551,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,80*
€ 529,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,81*
€ 490,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,25*
€ 472,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,37*
€ 457,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.