Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dobot Erweiterungsmodul Magician


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899517-BP
Hersteller:
     Dobot
Herst.-Nr.:
     DT-AC-AISK-00E
EAN/GTIN:
     4064161291802
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Erweiterung
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Dobot Erweiterungsmodul Magician

Einsteiger-Lernkit künstliche Intelligenz für Magician

Lernsuite der Einstiegsklasse für künstliche Intelligenz

Schaffung einer robusten interaktiven Lernumgebung für Studenten
Als Einsteiger-Lernsuite für KI verfügt das Basic AI Kit für DOBOT Magician über eine Arduino Mega 2560-Steuerplatine, eine LED-Anzeige, einen Joystick, eine Schalttaste sowie Sprach- und visuelle Erkennungsmodule. Wir bieten zahlreiche Kurse an, die den Schülern helfen, den Roboterarm durch Programmierung zu bedienen und sich auf einfache Weise Grundkenntnisse der KI anzueignen, um so ihr innovatives Denken zu kultivieren und eine kreative Roboterkultur zu entwickeln.

Entdecken Sie maschinelle Intelligenz durch Mensch-Maschine-Interaktion
Zu den zahlreichen elektronischen Modulen gehören eine programmierbare Steuerplatine, verschiedene Sensoren sowie Sprach- und visuelle Erkennung. Steuern Sie die Lichter und DOBOT Magician per Knopfdruck, Joystick und Spracherkennung, um Schülern dabei zu helfen, künstliche Intelligenz in allen Aspekten zu erkunden.

Smart Play-Technologie in einer elektronischen Open-Source-Plattform
Die Open-Source-Elektronikplattform ist mit Mixly, Arduino-bezogenen Peripheriesensoren und anderen kompatibel und unterstützt die von Arduino gesteuerte Sekundärentwicklung. Die innovativen Technologien inspirieren Studierende der Open-Source-Software- und Hardware-Plattform, eigenständige Projekte zu erstellen und neue Kenntnisse in der Programmierung zu erwerben.

Werden Sie ein kreativer Problemlöser im Ingenieurwesen
Der Bau einer Dobot-Fernsteuerung mithilfe von Programmierung kann die kreativen Ideen der Schüler in die Realität umsetzen und ihnen dabei helfen, gleichzeitig Schaltkreise und Programmierung zu erlernen.

Technische Daten:
Passend für (Details): Magician · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm

Lieferumfang:
DfRduino mega2560 V3 (kompatibel mit arduino mega 2560),Pixy CUMcam5,Digitales Tastenmodul,LED-Modul,Joystick,Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Passend für (Details):
Magician
Marke:
Dobot
Herst.-Teilenr.:
DT-AC-AISK-00E
Gewicht:
1 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: technisches spielzeug lernbausatz, Dobot, DT-AC-AISK-00E, Magician
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 311,77*
€ 375,48*
Frei Haus
ab € 300,02*
€ 375,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,69*
€ 442,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,74*
€ 404,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.