Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dobot Erweiterungsmodul Magician Lite und Magician


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899512-BP
Hersteller:
     Dobot
Herst.-Nr.:
     DT-AC-SR100-02E
EAN/GTIN:
     4064161291758
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter Erweiterung
spielzeugroboter erweiterung
Dobot Erweiterungsmodul Magician Lite und Magician

Dobot Linearachsen-Set für Magician Lite und Magician

Erweitern Sie das Lernen mit dem hochskalierbaren Dobot-Gleitschienen-Kit
Eine Reichweite von einem zusätzlichen Meter eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für umfangreiche Skalierungen. Mit dem Gleitschienen-Kit kann der Arbeitsbereich des DOBOT Magician vollständig erweitert werden, um groß angelegte Aufgaben wie das Aufnehmen und Platzieren über große Entfernungen, ein umfangreicheres Spektrum an Schreiben, Zeichnen oder Lasergravieren zu ermöglichen.

Präzise Leistung der Gleitschiene
Die hochpräzise Industrie-Linearschiene sorgt dafür, dass der Roboter sehr ruhig und gleichmäßig läuft.
Die präzise Bedienung der Gleitschiene bietet einen innovativen Lernansatz für die Skalierung umfangreicher Funktionen und vielfältiger Anwendungen.

Vielfältiges Werkzeugset
Das Werkzeugset enthält fünf verschiedene L-förmige Schraubendreher, darunter 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm und 4 mm. Ein kompletter Satz Sechskantschraubendreher erleichtert die Installation.

Sicherheitsdraht-Set
Mit einem Schleppketten-Kabelträger, der das Kabel enthält und schützt, können Sie eine reibungslose Benutzererfahrung erzielen, während alle Drähte in gutem Zustand sind.

Technische Daten:
Passend für (Details): Magician Lite,Magician · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 1320 mm

Lieferumfang:
Gleitschiene,Werkzeugsatz (1,5 mm/2 mm/2,5 mm/3 mm/4 mm),Kabelsatz,Befestigungsmaterial (Montageplatte für den Roboterarm, Montageplatte für den Luftpumpenkasten, Montageplatte für den Sockel, Schrauben),Montageanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
1320 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Passend für (Details):
Magician Lite | Magician
Marke:
Dobot
Herst.-Teilenr.:
DT-AC-SR100-02E
Gewicht:
4.7 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Dobot, DT-AC-SR100-02E, Magician Lite und Magician
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.024,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,02*
€ 1.401,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,77*
€ 1.387,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,79*
€ 1.321,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,73*
€ 1.259,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,92*
€ 1.219,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.