Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker, USB-C® Stecker, USB-Micro-A Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865391-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-27
EAN/GTIN:
     5901720136053
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-C® Stecker,USB-Micro-A Stecker 1.20 m Blau AK-USB-27

Kabel USB 3.0 A / USB Micro B / USB type C / Lightning 1.2m AK-USB-27

Das Akyga AK-USB-27 3in1 USB-Kabel ist ein unverzichtbares Gadget für jeden Benutzer vieler mobiler Geräte. Es ermöglicht Ihnen das schnelle Aufladen von bis zu drei Geräten gleichzeitig. Das Produkt ist für das Aufladen von mit Anschlüssen ausgestatteten Geräten vorgesehen: Micro USB, USB Typ C und Lightning. Dank dessen können Sie die Suche nach dem richtigen Stecker im Kabelgewirr vergessen. Mit einem Kabel können Sie fast jedes mobile Gerät mit Strom versorgen, auch Apple-Geräte. Diese ideale Lösung wird nicht nur zu Hause, sondern auch im Auto eingesetzt, wo die Anzahl der Ladesteckdosen begrenzt ist.

Das 1,2 m lange Kabel ist mit einem Nylongeflecht ummantelt. Sie sorgt für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit des Kabels gegen Abrieb oder Bruch und verlängert so seine Lebensdauer. So können Sie es bedenkenlos in Ihrer Tasche oder Ihrem Rucksack aufbewahren. Im Inneren befindet sich ein Kupferdraht, der es Ihnen erlaubt, Ihre Geräte mit bis zu 3 A zu laden.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-C® Stecker,USB-Micro-A Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.20 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Blau
Produktabmessungen (L x B x H): 130 x 70 x 20 mm
Kabellänge: 1.2 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Lightning, USB C, micro USB
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Nein

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Akyga
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker | USB-C® Stecker | USB-Micro-A Stecker
Farbe:
blau
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 8,48*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,49*
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 8,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.