| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85935114 Herst.-Nr.: AK-USB-27 EAN/GTIN: 5901720136053 |
| |
|
| | |
| Das Akyga AK-USB-27 3in1 USB-Kabel ist ein unverzichtbares Gadget für jeden Benutzer vieler mobiler Geräte. Es ermöglicht Ihnen das schnelle Aufladen von bis zu drei Geräten gleichzeitig. Das Produkt ist für das Aufladen von mit Anschlüssen ausgestatteten Geräten vorgesehen: Micro USB, USB Typ C und Lightning. Dank dessen können Sie die Suche nach dem richtigen Stecker im Kabelgewirr vergessen. Mit einem Kabel können Sie fast jedes mobile Gerät mit Strom versorgen, auch Apple-Geräte. Diese ideale Lösung wird nicht nur zu Hause, sondern auch im Auto eingesetzt, wo die Anzahl der Ladesteckdosen begrenzt ist. Das 1,2 m lange Kabel ist mit einem Nylongeflecht ummantelt. Sie sorgt für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit des Kabels gegen Abrieb oder Bruch und verlängert so seine Lebensdauer. So können Sie es bedenkenlos in Ihrer Tasche oder Ihrem Rucksack aufbewahren. Im Inneren befindet sich ein Kupferdraht, der es Ihnen erlaubt, Ihre Geräte mit bis zu 3 A zu laden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.2 m | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB C/Lightning | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Blau | | Ursprungsland | Polen | | Zertifizierung | CE, RoHS, REACH | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 36 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungshöhe | 25 mm | | Paketgewicht | 56 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a stecker auf micro stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |