Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret 2SC2983 TO-252AA NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809008-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     2SC2983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Diotec Transistor (BJT) - diskret 2SC2983 TO-252AA NPN

BJT, DPAK, 160V, 1500mA, NPN

Technische Daten:
Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 1500 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 150 · Gehäuseart (Halbleiter): TO-252AA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 160 V · Leistung (max) P(TOT): 15 W · Montageart: Oberflächenmontage · VCE Sättigung (max.): 1500 mV · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: TO-252AA/D-PAK
Kollektor Emitter Spannung - VCEO: 160 V
DC Kollektorstrom - IC: 1500 mA
Polarität - pol: NPN
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Verlustleistung - Ptot: 15.000 W
Kollektor Basis Stromverhältnis - hfe: 150
VCE: 5 V
IC: 100 mA
Kollektor Sättigungsspannung - VCEsat: 1500 mV
IC: 500 mA
IB: 50 mA
Transitfrequenz - ft: 100 MHz
IC: 100 mA
VCE: 10 V
f: MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-252AA
Ausführung (Transistoren):
NPN
Typ (Hersteller-Typ):
2SC2983
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
160 V
Collector-Strom I(C):
1500 mA
DC Stromverstärkung (hFE):
150
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
15 W
VCE Sättigung (max.):
1500 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor 160v, Diotec, 2SC2983, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2475
25
€ 5,95*
ab € 0,2126*
€ 0,3691*
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,37*
Lager 102
2420
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.