Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus PA328QV IPS LED-Monitor EEK F (A - G) 80 cm (31.5 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 16:9 5 ms HDMI®, DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2793359-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM00X0-B02370
EAN/GTIN:
     4711081524847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Asus PA328QV IPS LED-Monitor EEK F (A - G) 80 cm (31.5 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 16:9 5 ms HDMI®,DisplayPort,USB-A,Kopfhörer-Buchse IPS LED

Dis 32 Asus PA328QV IPS

Bilddiagonale 80 cm (31.5 Zoll) QHD, 2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Schnittstellen: HDMI®,DisplayPort,USB-A,Kopfhörer-Buchse
Flicker Free-Technologie,Blaulicht-Filter,Höhenverstellbar,Drehbar auf Hochformat,Neigbar,Schwenkbar,Kopfhöreranschluss,Integrierte Lautsprecher,VESA Mount 100 x 100 mm

Perfekte Bilddarstellung in 4K/UHD
Mit dem nativen 4K UHD- (Ultra-High Definition) Monitor ASUS PA328Q erlebt der Nutzer eine bisher unerreichte Detailauflösung. Er ist mit einem extrem flachen Profil und einem Display mit einem Seitenverhältnis von 16:9 sowie einer Größe von 81,28 cm (32") ausgestattet, welche beeindruckende Bilder in einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 Pixeln ermöglicht.

Mehr Raum für Darstellung erleben
Der ASUS PA328Q bietet im Vergleich zu Full-HD-Displays gleicher Größe dreimal so viel Platz, um Inhalte auf dem Bildschirm darzustellen. Somit kann sich der Nutzer gleichzeitig mehrere Fenster mit unterschiedlichen Anwendungen anzeigen lassen, so dass Multitasking noch produktiver wird.

Eintauchen in ausdrucksstarke Farben
Dank der präzisen und naturgetreuen Farbwiedergabe erlebt der Nutzer besonders reine, ausdrucksstarke Farbschattierungen. Jeder einzelne ASUS PA328Q-Monitor ist ab Werk vorkalibriert und bietet somit eine branchenführende Farbgenauigkeit (∆E ≤ 2). Auf diese Weise werden Bilder besonders präzise wiedergegeben und der Nutzer kann genau erkennen, wie seine Arbeit nach der Fertigstellung aussehen wird.
Der ASUS PA328Q ist mit einer Uniformity Compensation-Funktion mit 91-103% ausgestattet, die Probleme, wie bspw. Helligkeits- und chromatische (Farb-) Schwankungen in unterschiedlichen Bereichen des Bildschirms vermeidet.

100% sRGB- und REC- 709-Farbraum-Unterstützung für intensive Bilder
Dank des Displays mit In-Plane Switching-Technologie (IPS) für einen hohen Betrachtungswinkel, einer Helligkeit von 350cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 100.000.000:1 (ASUS Smart Contrast Ratio) lassen sich bspw. naturgetreue, blaue Himmel sowie satte, grüne Wälder darstellen. Der ASUS PA328Q unterstützt 100% sRGB- und REC- 709-Farbräume für die Erstellung von Videos.
Der ASUS PA328Q bietet eine Farbtiefe von 10-Bit für die Darstellung von über einer Milliarde Bildschirmfarben und unterstützt eine interne 12-Bit Lookup-Tabelle (LUT) sowie Gamma-Werte von 2,4, 2,2 und 1,8 für lebensechte Bilder und einen natürlicheren Übergang zwischen verschiedenen Schattierungen.
Mit der individuellen Farbton- und Sättigungskontrolle mit 6-Kanal-Farbanpassung kann der Nutzer sechs Farben (Rot, Grün, Blau, Türkis, Magenta und Gelb) unabhängig voneinander einzeln anpassen, ohne dabei die anderen Farben zu beeinträchtigen.

Flüssige Wiedergabe von Inhalten in 4K/UHD
Der ASUS PA328Q bietet eindrucksvolle 4K/UHD-Bilder. Er ist ausgestattet mit DisplayPort 1.2, Mini-DisplayPort 1.2, zwei HDMI 1.4-Schnittstellen sowie einer HDMI 2.0/MHL 3.0-Schnittstelle*. Der PA328Q unterstützt die Wiedergabe von 4K/UHD-Inhalten mit 60Hz über HDMI 2.0 und DisplayPort 1.2 sowie mit 30Hz über HDMI 1.4 oder MHL 3.0. Dank der Reaktionszeit von 6ms GTG (gray-to-gray) stellt der PA328Q Videos besonders flüssig dar und bietet die optimale Bildqualität sowohl zum Arbeiten als auch zum Spielen.

Benutzerfreundliche Features
Mit ASUS QuickFit Virtual Scale wird die Produktivität erhöht und der Nutzer kann noch effizienter arbeiten. Der ASUS PA328Q sorgt für mehr Effizienz, indem Dokumente und Fotos vor dem Drucken mithilfe eines Gitternetzes in Originalgröße auf dem Bildschirm angezeigt werden können. Mit der intuitiven 5-Wege-Navigation kann der Nutzer zudem schnell und einfach die OSD-Einstellungen über das Menü auf dem Bildschirm aufrufen und verändern.

Keine Ermüdungserscheinungen dank ASUS EyeCare-Technologie
Für stundenlanges Arbeiten an einem Projekt, ist es besonders wichtig, dass der Monitor über die vom TÜV Rheinland-zertifizierten Technologien zur Vermeidung von Bildflimmern und zur Reduzierung von blauem Lichtanteil verfügt. Durch die ASUS EyeCare-Technologie werden die Augen des Nutzers effektiv geschont und Ermüdungserscheinungen gehören der Vergangenheit an.

Außergewöhnlich hohen Komfort erleben
Der ASUS PA328Q bietet jederzeit den optimalen Betrachtungswinkel. Er verfügt über ein besonders schlankes Profil und einen ergonomischen Standfuß, der sowohl geneigt, gedreht und gekippt als auch in der Höhe verstellt werden kann und somit verschiedene Betrachtungswinkel für den optimalen Komfort ermöglicht. Die Möglichkeit, den PA328Q um 90° in den Porträt-Modus zu drehen ist besonders praktisch für die Arbeit mit Webseiten oder besonders langen Dokumente.

Ausstattung:
31,5-Zoll-WQHD (2560 x 1440) HDR-Display mit IPS-Panel mit 178° Weitwinkel-Blickwinkel
Internationaler Farbstandard 100% sRGB und 100% Rec. 709 breite Farbskala
Calman Verified mit werkseitiger Kalibrierung für hervorragende Delta E bis 2 Farbgenauigkeit
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für maximale Flexibilität, einschließlich DisplayPort, HDMI und Kopfhöreranschluss sowie USB-Hub
75Hz Bildwiederholfrequenz und Adaptive-Sync-Technologie (48~75Hz) für animierte Inhalte mit schneller Action und ohne Screen Tearing
Ergonomischer Standfuß mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für ein komfortables Seherlebnis, außerdem VESA-Wandbefestigung

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Büro,Home · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 75 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: QHD (2560 x 1440 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Blendfrei · Display-Auflösungsmodus: QHD · Display-Diagonale (in Zoll): 31.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 80 cm · Drehwinkel: 90 ° · Einstellung der Anzeigeposition: Drehung,Höhe,Neigung,Pivot (Rotation),Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 11500 g · Helligkeitswerte: 350 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinstellung: 130 mm · Monitor-Besonderheiten: Flicker Free-Technologie,Blaulicht-Filter,Höhenverstellbar,Drehbar auf Hochformat,Neigbar,Schwenkbar,Kopfhöreranschluss,Integrierte Lautsprecher,VESA Mount 100 x 100 mm · Musikleistung (max.): 4 W · Neigungswinkel: -5/+23 · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 715 mm · Produktabmessung, Höhe: 596 mm · Produktabmessung, Tiefe: 245 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB-A,Kopfhörer-Buchse · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB: 4 x · Schwenkwinkel: 30 ° · StandBy-Aufnahme: 26.5 W · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Stromversorgung (Details): 100 - 240 V · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Anschlusskabel AC, DisplayPort, HDMI,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 715 x 596 x 245 mm
Display-Diagonale (cm):
80 cm
Display-Kategorie (TV):
30 Zoll - 32 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
245 mm
Produktabmessung, Höhe:
596 mm
Produktabmessung, Breite:
715 mm
Display-Diagonale (in cm):
80 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
31.5 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
31 Zoll
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
75 Hz
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen: USB:
4 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Home
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Drehung | Höhe | Neigung | Pivot (Rotation) | Schwenken
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
QHD (2560 x 1440 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
QHD
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Neigungswinkel:
-5/+23
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | USB-A | Kopfhörer-Buchse
Monitor-Besonderheiten:
Flicker Free-Technologie | Blaulicht-Filter | Höhenverstellbar | Drehbar auf Hochformat | Neigbar | Schwenkbar | Kopfhöreranschluss | Integrierte Lautsprecher
Panel-Technologie:
IPS LED
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Höheneinstellung:
130 mm
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Drehwinkel:
90 °
Schwenkwinkel:
30 °
Musikleistung (max.):
4 W
StandBy-Aufnahme:
26.5 W
Helligkeitswerte:
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
11500 g
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 347,28*
€ 379,78*
€ 6,78*
ab € 356,33*
€ 390,66*
2 Tage
18
€ 2,00*
ab € 359,71*
€ 391,81*
3 Tage
122
Frei Haus
ab € 362,30*
€ 396,31*
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 462,30*
€ 502,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,82*
€ 598,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,55*
€ 595,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,14*
€ 579,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,30*
€ 550,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.