| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2792973-BP Herst.-Nr.: A195586 EAN/GTIN: 4038816195586 |
| |
|
| | |
| Allnet ALL-MC116SV-VDSL2 VDSL Modem
ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 mit Vectoring/Point-to-Point Slave-Modem "unmanaged "ALL-MC116SV-VDSL2"
Kostengünstiges VDSL2/Glasfaser/Ethernet-Unmanaged Bridge Modem Unterstützt die VDSL-Profile 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a Unterstützt 1000Base-X SFP-Steckplatz Unterstützt ITU-T G.993.5 Vectoring Unterstützt G. INP Unterstützt UPBO & DPBO Unterstützt kompakte Größe und DIN-Hutschienenmontage (optional Halter siehe Zubehör) Unterstützt Jumbo Frame (MTU) 2K Bytes auf der VDSL-Seite
Das ALL-MC116SV-VDLS2 ist ein kostengünstiges unmanaged VDSL2 Bridge Modem. Die G.993.2 VDSL2-Standardtechnologie für die Datenübertragung auf nur einem Kupferkabelpaar nutzt. Datenübertragung über nur ein einziges Kupferkabelpaar. Das ALL-MC116SV-VDSL2 wurde speziell für die Unterstützung der Vectoring-Funktion für Telcom & ISP bis hin zu Hospitality Lösungen für den Betrieb an DSLAM´s entwickelt. Das Modem ist somit mit Standard VDSL2 kompatibel bis 100Mbit VDSL2 Anschlüssen. Das Modem hat hat 2x 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports und einem zusätzlichen 1000Base-X SFP Steckplatz bietet dieser Extender eine flexible Lösung zur Erweiterung des LAN-Netzwerks und ist perfekt für den Einsatz in Gebäuden, Hotels, Krankenhäusern oder anderen Orten außerhalb der Reichweite von 10/100/1000Base-T (Ethernet) oder Glasfaser.
Vor allem die Vectoring Technologie unterscheidet das ALL-MC116SV-VDSL2 zu seinen Brüdern, das es für einen Vectoring Anschluß an einem DSLAM vorgesehen ist, egal ob es für Provider ISP oder Inhouse DSLAM später verwendet wird. Wichtig zu beachten, es handelt sich um ein unmanaged Gerät. Bei unmanaged Bridge-Modem haben Sie KEINE Chance die Bandbreite auszulesen oder VLAN-Tags etc. zu setzen
Technische Daten: Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 3 x · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45,SFP · Schnittstellen: LAN: 2 x
Lieferumfang: Inkl. PoE Netzteil
Weitere Informationen: | | Marke: | Allnet | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | RJ45 | SFP | Schnittstellen: LAN: | 2 x | Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: | 3 x | Produkt-Art: | VDSL Modem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allnet, A195586, ALL-MC116SV-VDSL2, ADSL2+, ADSL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 116,97* | € 147,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 116,70* | € 147,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 123,65* | € 154,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 129,42* | € 162,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,05* | € 198,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|