Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 mit Vectoring /Point-to-Point Slave-Modem "unmanaged "ALL-MC116SV-VDSL2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 mit Vectoring /Point-to-Point Slave-Modem "unmanaged "ALL-MC116SV-VDSL2"
ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 mit Vectoring /Point-to-Point Slave-Modem "unmanaged "ALL-MC116SV-VDSL2"
Artikel-Nr.:
     1604-200605
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC116SV-VDSL2
EAN/GTIN:
     4038816195586
Suchbegriffe:
DSL Modem
VDSL Modem
allnet dsl modem
dsl modem
• 2in1 Unmanaged Bridge Vectoring Modem oder Point-to-Point Slave Modem mit Vectoring Funktion. • Ideal für den Betrieb als Slave Modem für DSLAM Installationen.• Für eine Punkt-zu-Punkt Verbindung wird außerdem das Master Modem "ALL-MC116VP-VDSL2/ALL-MC115VDSL2"" oder ein kompatibler VDSL2 DSLAM benötigt• Punkt-zu-Punkt Entfernung bis zu 1km • Vectoring kompatibel • Bei kurzen Distanzen Datenraten von bis zu 100Mbit/s möglich• 2x Gigabit LAN Ports • 1x Gigabit SFP Port • VDSL2 Slave Modem oder an DLSAM Betrieb. Verbindung über verdrillte • 2-Draht Leitung mit bis zu 100MBit möglich, max. Verbindungslänge bis ca. 1 km - je nach Kabeltyp. Wandmontage fähig. • ACHTUNG: Funktioniert NUR in Kombination mit Single-Mastern oder DSLAM´s dann als CPE mit 2x Gigabit RJ45 oder 1x SFP Slot •
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
904
€ 8,00*
ab € 116,53*
€ 147,04*
4 Tage
904
€ 6,00*
ab € 116,93*
€ 147,04*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 123,01*
€ 154,52*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 130,20*
€ 162,66*
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 165,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.