Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: vdsl modem telekom, vdsl modem avm, vdsl modem allnet
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > VDSL Modem

  VDSL Modem  (36 Angebote unter 27.452.857 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „VDSL Modem“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"VDSL Modem"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ALLNET ALL-MC115-VDSL2 Modem 100000 Kbit/s (4 Angebote) 
Mit dem ALL-MC115VDSL2 Modem bringt die ALLNET eine reine VDSL2 Single Port Bridge auf dem Markt, die die Grundanforderung einer perfomanten Point to Point Verbindung mittels 2 Draht Verbindung - t...
ALLNET
ALL-MC115-VDSL2
ab € 95,53*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL126AS3 Modem (4 Angebote) 
ALLNET ALL126AS3 / VDSL 100 Mbit Slave Modem "ADSL-Backward" VDSL2 Slave Modem für Standleitungen über 2-Draht-Verbindungen bis zu einer Länge von 2500 Metern und einer Bandbreite von 100 Mbit/s (l...
ALLNET
103889
ab € 126,75*
pro Stück
 
 Stück
Sophos DSL-Modem (5 Angebote) 
Sophos - DSL-Modem - SFP
Sophos
XSGZTCHSF
ab € 279,77*
pro Stück
 
 Stück
FRITZ!Box 7510 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß (27 Angebote) 
Der ideale Einstieg in das Heimnetz mit Wi-Fi 6 Am DSL- oder VDSL-Anschluss ist die FRITZ!Box 7510 zu Hause. Sie rüstet Ihr Heimnetz mit dem neuesten WLAN-Standard Wi-Fi 6 (WLAN AX) auf. Praktische...
AVM
20002983
ab € 83,12*
pro Stück
 
 Stück
Zyxel VMG3006-D70A Modem (5 Angebote) 
In seiner Grundausstattung ist das VMG3006-D70A ein leistungsstarkes und sehr flexibel einsetzbares Layer 2 Bridge Modem, das für Ihren optimalen Netzzugang an allen IP-basierten DSL-Anschlüssen so...
Zyxel
VMG3006-D70A-DE01V1F
ab € 92,98*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link DSL Internet Box (11 Angebote) 
Superschnelle Geschwindigkeit mit dem VDSL Modem Router Dank der neuesten VDSL2-Technologie erreicht die Geschwindigkeit der DSL Internet Box (TD-W9960v) auf VDSL-Breitband bis zu 100Mbit/s, die da...
TP-Link
TD-W9960V (DE)
ab € 50,40*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL-BM300 Modem 100000 Kbit/s (4 Angebote) 
Nutzung als ISP Bridge Modem (Slave) oder für Punkt-zu-Punkt Verbindung zusammen mit ALL-BM310 (Master) möglich - Unterstützt VDSL Supervectoring Profil 35b - Unterstützt g.fast 106MHz und 212MHz -...
ALLNET
ALL-BM300
ab € 161,24*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET Punkt-zu-Punkt Modem VDSL g.fast Punkt-zu-Punkt Modem Bundle bestehend aus ALL-BM300+BM310 (1 Angebot) 
G.Fast Modem Paar für Standleitungen übermax. 500 Metern und einer Bandbreite von max. 1,5 Gig (längenabhängig) Bundle besteht aus: ALL-BM310 (Master) und ALL-BM300 (Slave) Highlights: - Master und...
ALLNET
ALL-BM320
ab € 320,57*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL126AM3 Kabelrouter Grau (3 Angebote) 
Über das ALLNET ALL126AM3 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS3 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern...
ALLNET
149851
ab € 126,88*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL-MC116VDSL2 Modem (6 Angebote) 
Mit dem ALL-MC116VDSL2 Modem bringt die ALLNET eine reine VDSL2 Single Port Bridge auf dem Markt, die die Grundanforderung einer perfomanten Point to Point Verbindung mittels 2 Draht Verbindung - t...
ALLNET
ALL-MC116VDSL2
ab € 110,59*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL-GHN101-2wire Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Weiß (7 Angebote) 
Mit der G.HN Gigabit Ethernet Bridge ALL-GHN102-2wire, können Sie Ihr privates Netzwerk zu Hause, mit der vorhandenen Telefonleitung, erweitern. Es ist keine weitere Netzwerkverkabelung notwendig. ...
ALLNET
ALL-GHN101-2WIRE
ab € 88,34*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL-BM200VDSL2V Modem (4 Angebote) 
Das ALLNET ALL-BM200VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem, welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise Zugang zum VDSL2 oder ADSL Internet ermöglicht. Das Modem wird einfach mit einem Breitband-Route...
ALLNET
144404
ab € 49,55*
pro Stück
 
 Stück
Insys Microelectronics icom MRcard PD-B, VDSL/ADSL-Karte (8 Angebote) 
Die Einsteckkarten erweitern Ihre leistungsstarken Router der MRX-Serie um vielfältige Funktionen. Damit passen Sie jeden MRX auf die individuellen Erfordernisse Ihrer Anwendungen an. Die kombinier...
Insys Microelectronics
10019435
ab € 224,89*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM 1790VAW (10 Angebote) 
Ein effizienter Arbeitsalltag erfordert für Mitarbeiter stets eine sichere Anbindung an das Firmennetzwerk sowie schnelles Internet für einen regen Datenaustausch. Setzen Sie deshalb, gerade in kle...
LANCOM Systems
62111
ab € 565,98*
pro Stück
 
 Stück
Telekom Speedport Smart 4 Plus Modem 6000 Kbit/s (6 Angebote) 
Der Speedport Smart 4 Plus mit einem integriertem Glasfaser-Modem zum Einsatz am Glasfaser-Anschluss inklusive Display und Wi-Fi 6. Sorgenfreies WLAN zu Hause gibt es nur bei der Telekom. WLAN Icon...
Telekom
40823381
ab € 166,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema VDSL Modem
^

Das VDSL-Modem für einen besonders schnellen Internet-Zugang

VDSL-Modems ermöglichen im Vergleich zu anderen Modems wie beispielwsweise ADSL-Modems nicht nur deutlich höhere Übertragungsraten, sondern auch in beide Richtungen simultan hohe Transfergeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/sek. sowohl im Up- als auch im Downstream. Damit eignen sie sich ideal zur Anbindung von entfernten Filialen an die zentrale Unternehmens-IT oder für hochauflösende Videokonferenzen.

Bauform des VDSL-Modems

VDSL-Modems sind entweder in All-In-One-Geräten gemeinsam mit einem Router und einem Switch eingebaut oder als Plug-In-Modul für professionelle Systeme im Standard-Industrieformat erhältlich. Während die eher für den Heimgebrauch und kleinere IT-Installationen gedachten VDSL-Modems mit eingebautem Router in einem kompakten Gehäuse aus Kunststoff mit entsprechenden Anschlüssen und einer Verwaltungssoftware geliefert werden, sind reine VDSL-Modems stets herstellerspezifisch ausgelegt und erlauben, ähnlich wie bei einer PC-Steckkarte, den Einbau in ein entsprechendes VDSL-Modul. Die Modems werden dabei in einen Schacht mit der Kontaktleiste voran eingeschoben und nach Einrasten der Leiste in eine dafür vorgesehene Kontaktschiene im Modulgehäuse mit zwei Rändelschrauben fixiert. Danach ist das VDSL-Modem funktionsbereit, ohne eine zusätzliche Energieversorgung zu benötigen.

Technik

Alle gängigen VDSL-Modems unterstützen neben dem VDSL2-Standard auch die älteren ADSL-, ADSL2- und ADSL2+-Spezifikationen. Damit ist gewährleistet, dass die VDSL-Modems auch in Netzen genutzt werden können, die noch nicht die schnelle Datenübertragung per VDSL beherrschen. Die Modems werden dabei unabhängig vom genutzten Standard stets kabelgebunden betrieben mithilfe üblicher RJ11-Anschlüsse. Teilweise beherrschen die Geräte auch die VDSL2-over-Ethernet-Spezifikation, so dass das Modem über eine herkömmliche RJ45-Verkabelung den Internet-Zugang gewähren kann. Dadurch ist auch in größeren IT-Infrastrukturen die Nutzung datenintensiver Dienste wie beispielsweise das Abhalten von Videokonferenzen problemlos möglich.

Support und Garantie von VDSL-Modems

Plug-In-Modems genießen üblicherweise von ihrem Hersteller einen erweiterten Support und verlängerte Garantiezeiten. Sie werden teils sogar im Rahmen von Zertifizierungsprogrammen für Komponenten neuen Standards angepasst, sofern dies die verbaute Hardware zulässt. Die VDSL-Modems bieten daher eine sehr hohe Investitionssicherheit bei einer langen Lebensdauer und stellen im Unternehmen eine sinnvolle Investition dar.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.