Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 mit Vectoring/Point-to-Point Slave-Modem "unmanaged "ALL-MC116SV-VDSL2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 mit Vectoring/Point-to-Point Slave-Modem "unmanaged "ALL-MC116SV-VDSL2"
ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 mit Vectoring/Point-to-Point Slave-Modem "unmanaged "ALL-MC116SV-VDSL2"
Artikel-Nr.:
     1085-195586
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC116SV-VDSL2
EAN/GTIN:
     4038816195586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Modem
VDSL Modem
allnet dsl modem
dsl modem
Hightlights:
  • Kostengünstiges VDSL2/Glasfaser/Ethernet-Unmanaged Bridge Modem
  • Unterstützt die VDSL-Profile 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a
  • Unterstützt 1000Base-X SFP-Steckplatz
  • Unterstützt ITU-T G.993.5 Vectoring
  • Unterstützt G. INP
  • Unterstützt UPBO & DPBO
  • Unterstützt kompakte Größe und DIN-Hutschienenmontage (optional Halter siehe Zubehör)
  • Unterstützt Jumbo Frame (MTU) 2K Bytes auf der VDSL-Seite

Das ALL-MC116SV-VDLS2 ist ein kostengünstiges unmanaged VDSL2 Bridge Modem. Die G.993.2 VDSL2-Standardtechnologie für die Datenübertragung auf nur einem Kupferkabelpaar nutzt. Datenübertragung über nur ein einziges Kupferkabelpaar. Das ALL-MC116SV-VDSL2 wurde speziell für die Unterstützung der Vectoring-Funktion für Telcom & ISP bis hin zu Hospitality Lösungen für den Betrieb an DSLAM´s entwickelt. Das Modem ist somit mit Standard VDSL2 kompatibel bis 100Mbit VDSL2 Anschlüssen. Das Modem hat hat 2x 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports und einem zusätzlichen 1000Base-X SFP Steckplatz bietet dieser Extender eine flexible Lösung zur Erweiterung des LAN-Netzwerks und ist perfekt für den Einsatz in Gebäuden, Hotels, Krankenhäusern oder anderen Orten außerhalb der Reichweite von 10/100/1000Base-T (Ethernet) oder Glasfaser.

Vor allem die Vectoring Technologie unterscheidet das ALL-MC116SV-VDSL2 zu seinen Brüdern, das es für einen Vectoring Anschluß an einem DSLAM vorgesehen ist, egal ob es für Provider ISP oder Inhouse DSLAM später verwendet wird. Wichtig zu beachten, es handelt sich um ein unmanaged Gerät. Bei unmanaged Bridge-Modem haben Sie KEINE Chance die Bandbreite auszulesen oder VLAN-Tags etc. zu setzen.

Technical Details:

Element

Spezifikation

Standards:

IEEE 802.3ab IEEE802.3u IEEE 802.3z

Interface:

2x 10/100/100Base-T RJ45 1x 1000Base-X SFP Slot VDSL2 Interface: Comply with ITUT G993.2 VECTORING Connector: RJ-11/Terminal block DMT Encoding/PTM Transmission On-board surge protector MTU: 2K

Power supply:

DC 12V via AC switching adapter (including)

Power Consumption:

3W Typical

LED-Indicators:

LAN E1/E2: Act/Link, SFP port: Link Line: Act/Link, System: PWR

Housing:

Metal housing

Dimensions:

124 x 93 x 27 mm (4.88" x 3.66" x 1.06")

Weight: Approximately 0.34Kg only the device

Environment:

0~50° C (Operating Temperature) -20~70° C (Storage Temperature) 10 - 90% (non-condensing Humidity)

Marks:

CE, FCC, RoHS Compliant

Package contents:

1x ALL-MC116SVDLS2 modem 1x external power supply 1x manual

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
904
€ 8,00*
ab € 116,95*
€ 145,80*
Lager 1085
904
€ 6,00*
ab € 117,07*
€ 145,80*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 122,51*
€ 153,45*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 129,25*
€ 159,65*
Frei Haus
ab € 130,98*
€ 162,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.