Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX® 92134100 100 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 10 EN 455, EN 420-2003,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753414-BP
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92134100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell MICROFLEX® 92134100 100 St. Nitril Einweghandschuh Größe (Handschuhe): 10 EN 455,EN 420-2003,EN 374-5,EN 374-1,EN 21420:2020,EN 374-2,EN 374-4,EN 16523-1 ISO 21420:2020

MICROFLEX® 92-134 Einweghandschuhe, Grün, XL

Kategorie III
Lebensmittelkontakt
IFU

Leichte Konstruktion für Tastsensibilität und kontrolliertes feinmotorisches Arbeiten. Sein hochwertiges Nitrilmaterial erhöht seine Festigkeit gegen eine Loch- oder Rissbildung. Konzipiert für Arbeiten in einem breiten Industriespektrum.

Ausstattung:
Empfohlen für
Standarduntersuchungen von Patienten; Aufnehmen von Teilen und Zubehör; Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln; Catering / Essenszubereitung; Abfallentsorgung (Müll, Biostoffe und Textil); Leichte Montagearbeiten; Laborarbeiten, Vermengen, Zubereiten, Befüllen, Reinigen; Zubereitung von Pharmazeutika; Laboranalysen

Technische Daten:
EN Norm: EN 455,EN 420-2003,EN 374-5,EN 374-1,EN 21420:2020,EN 374-2,EN 374-4,EN 16523-1 · Größe (Handschuhe): 10 · Handschuh-Besonderheiten: puderfrei · Herstellerfarbe: Blau · ISO-Norm: ISO 21420:2020 · Material (nur für Titel): Nitril · Weitere technische Daten: Unisex · Zulassungen, Normen: CE 0493

Lieferumfang:
Handschuhe

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Ansell
Handschuh-Besonderheiten:
puderfrei
Material (nur für Titel):
Nitril
Größe (Handschuhe):
10
weitere Zulassungen, Normen:
CE 0493
EN Norm:
EN 455 | EN 420-2003 | EN 374-5 | EN 374-1 | EN 21420:2020 | EN 374-2 | EN 374-4 | EN 16523-1
ISO-Norm:
ISO 21420:2020
Produkt-Art:
Einweghandschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 5,83*
€ 7,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 8,00*
1
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 9,08*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.