Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell YY23T-00132-05 AlphaTec® 2300 PLUS - Modell 132 Chemikalienschutz, Gelb, XL Kleider-Größe: XL Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751845-BP
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     YY23T-00132-05
EAN/GTIN:
     5013756066416
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Ansell YY23T-00132-05 AlphaTec® 2300 PLUS - Modell 132 Chemikalienschutz, Gelb, XL Kleider-Größe: XL Gelb

AlphaTec® 2300 PLUS - Modell 132 Chemikalienschutz, Gelb, XL

Das Material MICROGARD® 2300 besteht aus einer PE-Barrierebeschichtung (Polyethylen) und einer Innenlage aus einem 2-Komponenten-Spinnvlies. Die Kombination dieser beiden Elemente bildet, trotz seines leichten Gewichts, einen exzellenten sowie relativ starken und robusten Barriereschutz gegen eine Vielzahl an gefährliche Chemikalien. GENÄHTE UND ABGEKLEBTE NÄHTE: Innen liegende, abgeklebte Nähte für eine erhöhte Strapazierfähigkeit und einen wirksamen Barriereschutz vor Flüssigkeiten und Partikel. ANZUGMERKMALE: 3-teilige Kapuze mit Gummizüge an der Kapuze. Taille, Arm-/Beinabschlüssen mit 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende inkl. Fingerschlaufen.

Ausstattung:
Gute Schutzbarriere gegen zahlreiche anorganische Flüssigchemikalien, einschließlich Säuren und Laugen
Overall (Typ 3), leicht und doch relativ robust und strapazierfähig
Für den Schutz konstruiert. Typische Overall-Leistungsmerkmale, wie eine für Atemschutzmasken optimierte Kapuze und Reißverschlusslasche mit einem selbsthaftenden Klebebandverschluss
Hohe Sichtbarkeit durch eine hellgelbe Signalfarbe für eine erhöhte Arbeitssicherheit
Antistatisch, getestet gemäß EN 1149-5
Anwendungen
Reinigung und Wiederherstellung des Umfeldes
Tankreinigung
Wartungs- und Reparaturarbeiten

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Kleider-Größe: XL · Obermaterial (Details): Polyethylen aus Zweikomponenten-Polypropylen-/Polyethylenvlies · Zulassungen, Normen: EN 14605:2005;EN ISO 13982-1:2004;EN 1073-2:2002;EN ISO 13982-1:2004;EN 1149-5:2008;EN 14126

Lieferumfang:
Schutzkleidung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Ansell
Kleider-Größe:
XL
weitere Zulassungen, Normen:
EN 14605:2005;EN ISO 13982-1:2004;EN 1073-2:2002;EN ISO 13982-1:2004;EN 1149-5:2008;EN 14126
Obermaterial (Details):
Polyethylen aus Zweikomponenten-Polypropylen-/Polyethylenvlies
Produkt-Art:
Schutzanzug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
45
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 10,81*
9 Tage
nicht lagernd
45
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,93*
17 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 12,25*
6 Tage
405
45
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 12,36*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.