Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit SF502SGAF-BLK Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633468-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF502SGAF-BLK
EAN/GTIN:
     4054596869516
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M SecureFit SF502SGAF-BLK Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz Schwarz

3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille, schwarze Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N)

Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 erhalten Sie einen modernen Augenschutz, der auf Komfort und Kompatibilität ausgelegt ist. Diese Schutzbrille mit ihrem schlanken, eleganten Look wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Die geschlitzten Rippen sorgen für bequemen Druckausgleich und ermöglichen es den Bügeln, sich zu biegen und an die Kopfgröße des Trägers anzupassen. Durch die umschließenden Bügel wird der Druck nicht auf die Schläfen, sondern auf den weniger empfindlichen Hinterkopf ausgeübt. So ist die Schutzbrille leicht und angenehm zu tragen und bietet auch bei schnellen Kopfbewegungen sicheren Sitz. Durch die einstellbaren Ratschenbügel kann der Träger die Schutzbrille ganz einfach die Gesichtsform und die Brillenposition anpassen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.

Ausstattung:
Die eleganten und kompatiblen 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition wurden entwickelt, um den Sitz beim Tragen von Atemschutzmasken zu verbessern. · Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an · Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle) · Schutz vor ultravioletter Strahlung bis zu 400 nm · Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert · Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz · Einfache Reinigung · Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: grau · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
3M
Scheibentönung:
grau
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
mit Antibeschlag-Schutz
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 8,88*
€ 10,71*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 9,60*
€ 11,58*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 9,78*
€ 12,03*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 15,98*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.