Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2633465-BP Herst.-Nr.: SF507SGAF-BLK EAN/GTIN: 4054596869530 |
| |
|
| | |
| 3M SecureFit SF507SGAF-BLK Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz Schwarz
3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille, schwarze Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N)
Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 erhalten Sie einen modernen Augenschutz, der auf Komfort und Kompatibilität ausgelegt ist. Diese Schutzbrille mit ihrem schlanken, eleganten Look wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Die geschlitzten Rippen sorgen für bequemen Druckausgleich und ermöglichen es den Bügeln, sich zu biegen und an die Kopfgröße des Trägers anzupassen. Durch die umschließenden Bügel wird der Druck nicht auf die Schläfen, sondern auf den weniger empfindlichen Hinterkopf ausgeübt. So ist die Schutzbrille leicht und angenehm zu tragen und bietet auch bei schnellen Kopfbewegungen sicheren Sitz. Durch die einstellbaren Ratschenbügel kann der Träger die Schutzbrille ganz einfach die Gesichtsform und die Brillenposition anpassen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.
Ausstattung: Die eleganten und kompatiblen 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition wurden entwickelt, um den Sitz beim Tragen von Atemschutzmasken zu verbessern. · Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an · Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle) · Schutz vor ultravioletter Strahlung bis zu 400 nm · Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert · Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz · Einfache Reinigung · Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: grau · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | 3M | Scheibentönung: | grau | Material: | Polycarbonat | Schutzbrillen-Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, 3M, SF507SGAF-BLK, SecureFit, 7100243995, 3M 7100243995 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 8,89* | € 10,78* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,97* | € 13,55* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,82* | € 16,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,31* | € 20,03* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,93* | € 20,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|