Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Virtua 715001AF Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz, mit Antikratz-Schutz Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633459-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     715001AF
EAN/GTIN:
     4054596869776
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
3M Virtua 715001AF Schutzbrille mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz Transparent

3M™ Virtua™ Schutzbrille, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, 715001AF-EU

Mit der 3M™ Virtua™ AF Schutzbrille erhalten Sie einen erschwinglichen Einweg-Augenschutz für Besucher.

Unsere Schutzbrille bietet mit ihrer Wraparound-Form guten Schutz und ein breites Sichtfeld. Die geformten, flexiblen Bügel sorgen für enganliegenden und bequemen Sitz. Die hochtransparente Scheibe verfügt über eine Antikratz-Beschichtung mit hoher Haltbarkeit.

Ausstattung:
Preisgünstige Unisex-Schutzbrille für den Einmalgebrauch · Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert · Das Design bietet maximale Klarheit, hervorragende Abdeckung und ein weites Sichtfeld · Einfache Reinigung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
3M
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
mit Antibeschlag-Schutz | mit Antikratz-Schutz
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 3,05*
€ 4,02*
1
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,91*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,90*
1
€ 8,95*
ab € 4,71*
€ 7,33*
Lager 102
85
1
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.