Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2631741-BP Herst.-Nr.: 60278 EAN/GTIN: 4015588602788 |
| |
|
| | |
| Medisana OL 750 Heizkissen 10 W Grau
Medisana OL 750 Outdoor-Wärme-Sitzkissen
Heizkissen to go - Wärme immer und überall Mobile und kabellose Anwendung dank Powerbank - perfekt geeignet für den Einsatz im In- und Outdoor Bereich Modernes Design mit weicher Filz-Oberfläche
Die neue Outdoor Line. Perfekt geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Kabellose Anwendung dank Powerbank.
Ausstattung: 3 wählbare Temperatureinstellungen Komfortabler "One Touch" Controller Controller auch nurtzbar als Tragegriff Robustes und langlebiges Material Pflegeleichte, waschbare Kissenhülle mit Reißverschluss Integrierter USB-Anschluss für Powerbank Automatische Abschaltung nach 20 min
Technische Daten: Anzahl Schaltstufen: 3 · Gewicht: 0.6 kg · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 10 W · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: Ladezeit: 240 min · Nutzungszeit: 1.5 - 2 Std. · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme
Lieferumfang: Sitzheizkissen,Quick Starter,Powerbank,USB Kabel,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 500 mm x 400 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | Produktabmessung, Breite: | 400 mm | Marke: | Medisana | Stromversorgung (LOV): | über USB | Wellness-Besonderheiten: | Mit zuschaltbarer Wärme | Leistung: | 10 W | Anzahl Schaltstufen: | 3 | Gewicht: | 0.6 kg | Produkt-Art: | Heizkissen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizdecke, Wärmedecke, Heiz-Kissen, Heizkissen, Kissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, medisana heizdecke, heizdecke, kissen grau, Medisana, 60278, OL 750, Wärmetherapie, wärmekissen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,51* | € 65,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,41* | € 65,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,63* | € 65,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,06* | € 74,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|